絞り込み
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・7/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 六角棒レンチL型

1,957件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
六角棒スパナ エキストラロング セット エイト六角棒スパナ エキストラロング セットエイト
2,698税込2,968
1セット(7本)ほか
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 セット エイト六角棒スパナ 標準寸法 セットエイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(7本)ほか
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様ホルダー付
六角棒レンチ セット スーパーツール六角棒レンチ セットスーパーツール
2,798税込3,078
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズの9本組です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。質量(g/セット)292トラスコ品番384-9007セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)292硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
首下ショートエクストラロング六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロング六角棒レンチスーパーツール
379税込417
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプ首下ショートエクストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm スーパーツールスーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mmスーパーツール(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(7本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番384-9074セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)質量(g)73硬度HRC55~58
エクストラロング六角棒レンチ スーパーツールエクストラロング六角棒レンチスーパーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズの9本組です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。質量(g/セット)292トラスコ品番393-5302セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)472タイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セットエイト(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(9本)
当日出荷
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法エイト(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールトーションレンチ9本組 TRUSCOロングボールトーションレンチ9本組TRUSCO
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番301-9101セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)395
スタビ - L レンチセット BONDHUSスタビ - L レンチセットBONDHUS
6,998税込7,698
1組
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
用途スペースの限られた現場での作業先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応
AW 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8本組)
当日出荷から翌々日出荷
Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,998税込7,698
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付 ANEXスリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付ANEX
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様9本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
スリムボールポイントレンチ ANEXスリムボールポイントレンチANEX
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スピードハンドルボールポイントレンチ ANEXスピードハンドルボールポイントレンチANEX
479税込527
1本
当日出荷
素早く回せるスピードハンドル付 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
279税込307
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
9本組六角棒レンチセット TRUSCO9本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)組本数9質量(g)450トラスコ品番125-3387形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
8本組六角棒レンチセット TRUSCO8本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3379セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)140硬度HRC54~59組本数8
4.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ4.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573KD-4
プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUSプロ・ホールド L-レンチセットBONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ収納に便利なホルダー付プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型(先端:ボールポイント)トラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングボールポイント六角棒スパナセット(9本組) マーベルセミロングボールポイント六角棒スパナセット(9本組)マーベル
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UPボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP
2,198税込2,418
1個
予約販売
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
379税込417
1本
90日以内出荷
DIN ISO 2936。ハンドル部ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。
用途ソケットヘッドスクリュー用
”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”BONDHUS
599税込659
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
359税込395
1本
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)フジ矢
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
テーパーヘッド六角棒スパナセット (増し締めパイプ) エイトテーパーヘッド六角棒スパナセット (増し締めパイプ)エイト
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済先端形状六角
六角棒レンチセット(インチサイズ) TMC六角棒レンチセット(インチサイズ)TMC
559税込615
1セット(10本組)
6日以内出荷
レンチがバラバラにならないリングホルダー付
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外しにセット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロームバナジウム質量(g)260
六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付き bitstrong六角棒レンチ L型ロングタイプ ボールポイント付きbitstrong
289税込318
1個
6日以内出荷
内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。
用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。材質クロムバナジウム鋼形状L型幅(mm)130質量(g)35タイプロング対辺寸法(mm)6先端形状ボールポイント首下長(mm)30適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ エスコ[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズエスコ
610税込671
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
ピアスボールレンチ TA741SDシリーズ イチネンTASCOピアスボールレンチ TA741SDシリーズイチネンTASCO
6,198税込6,818
1セット(3本組)
5日以内出荷
狭い場所でのネジ締めに、表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。
ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。 ※ボール部では本締めできません。
仕様●カラー:パープル●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):200●レンチキーの内側の長さ(mm):32●質量(g):98アズワン品番68-0852-11
マルチアングルレインボーレンチセット 7本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット 7本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
先端形状六角棒 クロムメッキ仕様とパウダーコーティング、サイズ別のカラーコード、直ぐに手にできる最適工具です 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印 ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):119アズワン品番68-0851-68
マルチアングルレインボーレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 マルチアングルレインボーレンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー ※ボール部では本締めできません。 ※1.5・2.0mmには段はございません。
仕様●質量(g):376アズワン品番68-0851-95
ショートヘッド六角棒レンチ セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド六角棒レンチ セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
付属品ホルダトラスコ品番448-2034セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
キーレンチ(ホールド付) Weraキーレンチ(ホールド付)Wera
999税込1,099
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチ摩耗耐性クリップで長寿命スリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です
質量(g)24.9対辺(mm)4首下長(mm)24
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
8,198税込9,018
1セット
翌日出荷
テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001)寸法(mm)110×250×80
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001)寸法(mm)110×250×80

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型