絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(12)
先端形状
先端形状
ボールポイント(1)
先端形状
六角(12)
二面幅(mm)
  • 9
  • 0.71(17)
  • 0.89(18)
  • 1.27(25)
  • 1.5(220)
  • 2(215)
  • 2.5(220)
  • 3(238)
  • 4(231)
  • 4.5(17)
  • 5(234)
  • 5.5(23)
  • 6(239)
  • 7(42)
  • 8(212)
  • 10(205)
  • 12(66)
  • 14(59)
  • 17(46)
  • 19(43)
  • 22(20)
タイプ
  • ショート(3)
  • ロング(2)
全長(mm)
  • 97(1)
  • 106(3)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 119.0(1)
形状
  • L型(9)
L型
ブランド
  • BONDHUS(4)
  • エイト(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • ハゼット(1)
  • HAMACO(1)
BONDHUS・エイト・Wera・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ハゼット・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(12)
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から8日以内出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)250
六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 単品エイト
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイントLレンチ9mm BONDHUSボールポイントLレンチ9mmBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)9形状L型トラスコ品番810-7778RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ ハゼット六角棒レンチハゼット
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
9.0x105mm 六角棒レンチ エスコ9.0x105mm 六角棒レンチエスコ
670税込737
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)105対辺寸法(mm)9.0先端形状六角
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 9mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 9mmBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)9トラスコ品番813-1943質量(g)170先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ HAMACO六角棒レンチHAMACO
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型