絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(27)
先端形状
先端形状
ボールポイント(13)
先端形状
六角(21)
二面幅(mm)
  • 7
  • 0.71(18)
  • 0.89(19)
  • 1.27(25)
  • 1.5(221)
  • 2(217)
  • 2.5(224)
  • 3(242)
  • 4(236)
  • 4.5(17)
  • 5(237)
  • 5.5(24)
  • 6(245)
  • 8(216)
  • 10(211)
  • 12(67)
  • 14(60)
  • 17(46)
  • 19(44)
  • 22(20)
タイプ
  • その他(3)
  • ショート(6)
  • ロング(5)
全長(mm)
  • 88(1)
  • 95(6)
  • 99(1)
  • 102.0(1)
  • 105(3)
  • 147(3)
  • 172(1)
  • 190(6)
  • 192(2)
  • 194(1)
  • 194.0(1)
  • 197(2)
  • 207(1)
形状
  • L型(22)
L型
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(9)
  • BONDHUS(6)
  • Wera(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • エイト(3)
  • GEDORE(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ハゼット(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • SK11(1)
  • HAMACO(1)
モノタロウ・TRUSCO・BONDHUS・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エイト・GEDORE・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(27)
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    92税込101
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(5件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    材質先端形状ボールポイント付
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(9件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップボックスドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法L(mm)250
  • 六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 単品

    エイト
    779税込857
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL

    GEDORE
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(16本)
    当日出荷
    表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
    付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm

    BONDHUS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
  • ボールポイント六角棒レンチ 42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42KEL

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • ロング六角棒レンチ(ボールポイント) ハゼット

    ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

    ハゼット
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ハゼット

    六角棒レンチ

    ハゼット
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
  • ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    トラスコ品番448-1534材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)192対辺(mm)7対辺寸法(mm)7首下長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7.0x 95mm 六角棒レンチ エスコ

    7.0x 95mm 六角棒レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)95対辺寸法(mm)7.0先端形状六角
  • 六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,598税込6,158
    1箱(10本)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状六角
  • 六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40
  • 六角棒レンチ 42EL GEDORE

    六角棒レンチ 42EL

    GEDORE
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
  • 六角ロング 7ミリ BONDHUS

    六角ロング 7ミリ

    BONDHUS
    899税込989
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8408形状L型タイプロング対辺寸法(mm)7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ セミロング 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 単品

    エイト
    469税込516
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型