絞り込み
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・7/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 六角棒レンチL型

1,957件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ステンレス製) エスコ1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ステンレス製)エスコ
3,950税込4,345
1組
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)軸長(mm)62~168
9/64"x125mm [Hexagon]キーレンチ エスコ9/64"x125mm [Hexagon]キーレンチエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
質量(g)13軸長(mm)125サイズ(inch)9/64アズワン品番64-2230-03
5/64"x 90mm [Hexagon]キーレンチ エスコ5/64"x 90mm [Hexagon]キーレンチエスコ
500税込550
1本
翌日出荷
質量(g)3軸長(mm)90サイズ(inch)5/64アズワン品番64-2229-98
1.5x 90mm ロング六角棒レンチ エスコ1.5x 90mm ロング六角棒レンチエスコ
120税込132
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)90対辺寸法(mm)1.5先端形状六角
30x285mm 六角棒レンチ エスコ30x285mm 六角棒レンチエスコ
15,100税込16,610
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)285対辺寸法(mm)30先端形状六角
17x160mm 六角棒レンチ エスコ17x160mm 六角棒レンチエスコ
2,140税込2,354
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)160対辺寸法(mm)17先端形状六角
10x112mm 六角棒レンチ エスコ10x112mm 六角棒レンチエスコ
685税込754
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)112対辺寸法(mm)10先端形状六角
7.0x 95mm 六角棒レンチ エスコ7.0x 95mm 六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)95対辺寸法(mm)7.0先端形状六角
0.9x 32mm 六角棒レンチ エスコ0.9x 32mm 六角棒レンチエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)32.1対辺寸法(mm)0.9先端形状六角
12x250mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ12x250mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)12軸長(mm)250
8.0x200mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ8.0x200mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
945税込1,040
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8.0軸長(mm)200
1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
260税込286
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)90
14x280m ロング六角棒レンチ エスコ14x280m ロング六角棒レンチエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)14軸長(mm)280
12x250mm ロング六角棒レンチ エスコ12x250mm ロング六角棒レンチエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)12軸長(mm)250
10x224mm ロング六角棒レンチ エスコ10x224mm ロング六角棒レンチエスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)10軸長(mm)224
4.0x140mm ロング六角棒レンチ エスコ4.0x140mm ロング六角棒レンチエスコ
380税込418
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)140
17x160mm 六角棒レンチ エスコ17x160mm 六角棒レンチエスコ
2,320税込2,552
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)17軸長(mm)160
14x140mm 六角棒レンチ エスコ14x140mm 六角棒レンチエスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)14軸長(mm)140
11x118mm 六角棒レンチ エスコ11x118mm 六角棒レンチエスコ
850税込935
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)11軸長(mm)118
5.0x 80mm 六角棒レンチ エスコ5.0x 80mm 六角棒レンチエスコ
185税込204
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.0軸長(mm)80
3.0x 63mm 六角棒レンチ エスコ3.0x 63mm 六角棒レンチエスコ
110税込121
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)3.0軸長(mm)63
2.5x 56mm 六角棒レンチ エスコ2.5x 56mm 六角棒レンチエスコ
90税込99
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.5軸長(mm)56
1.5x 45mm 六角棒レンチ エスコ1.5x 45mm 六角棒レンチエスコ
75税込83
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)45
いたずら防止ねじ用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) セット TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) セットTRUSCO
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番207-6458セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、ホルダ形状L型(テーパーヘッド)材質/仕上SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~60質量(g)427セット数6本アズワン品番64-8502-29
精密六角レンチセット BONDHUS精密六角レンチセットBONDHUS
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組 BONDHUSカラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組BONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります 2.5MM規格よりサイズが刻印されています 万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチ六角レンチセット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチ六角レンチセット(13本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチWera
849税込934
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
六角L型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチ9ピースBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
六角L型レンチ9サイズのセット
トラスコ品番213-6975質量(g)328サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番64-4011-75
6角L型レンチセット 滑り止め付き JTC6角L型レンチセット 滑り止め付きJTC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
滑りにくい六角レンチ
付属品専用ホルダー付き先端形状六角サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,698税込7,368
1セット(9本)
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応
7本組六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) エスコ7本組六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)80/185先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組  8309BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LINベッセル
6,898税込7,588
1セット(9本組)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUSボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mmBONDHUS
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングBONDHUS(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型