絞り込み
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・7/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 六角棒レンチL型

1,954件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
7/32”x162mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ7/32”x162mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"エスコ品番EA573CL-10先端形状ボールポイント
4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CH-4先端形状六角
3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573CH-3先端形状六角
10x220mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ10x220mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16エスコ品番EA573CH-10先端形状六角
1.5-6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-6mm/7本組 [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573CD-70先端形状ボールポイント
1.5-5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-5mm/6本組 [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573CD-60先端形状ボールポイント
4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CD-4先端形状ボールポイント
2.5x63mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x63mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573CD-2.5先端形状ボールポイント
2.0x56mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.0x56mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA573CD-2先端形状ボールポイント
1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイント
3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573BW先端形状六角
0.05-3/8”/13本組[Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド エスコ0.05-3/8”/13本組[Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッドエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
サイズ規格インチエスコ品番EA573BE-20先端形状ボールポイント関連資料(0.02MB)
1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573BB-10先端形状ボールポイント関連資料(0.02MB)
4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573AW-4先端形状六角
1.5-10mm [Hex]キーレンチ(ショートヘッド/変角・ロング) エスコ1.5-10mm [Hex]キーレンチ(ショートヘッド/変角・ロング)エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573AW先端形状六角
1.5-10mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ1.5-10mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573AV先端形状六角
1.5-8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-8.0mm/8本組 [Hexagon]キーレンチエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573-80先端形状六角
8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ エスコ8.0x112mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573-8先端形状六角
0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573-50先端形状六角
4.5x85mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.5x85mm [Hexagon]キーレンチエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573-4.5先端形状六角
3.5x75mm [Hexagon]キーレンチ エスコ3.5x75mm [Hexagon]キーレンチエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリエスコ品番EA573-3.5先端形状六角
六角棒レンチ ハゼット六角棒レンチハゼット
659税込725
1本
翌日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ) ANEXスピードハンドル部品(ボールポイントレンチ)ANEX
159税込175
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
サイズ規格ミリ材質(スピードハンドル)PP、TPE先端形状ボールポイント
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
419税込461
1本
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUSスタビーダブルボール・ブライトガードBONDHUS
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角ショートL-レンチセット BONDHUS六角ショートL-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から8日以内出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスキーセット WeraヘックスキーセットWera
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCOハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付TRUSCO
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)411
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
214ZH-12 六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)214ZH-12 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16質量(g)296
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4質量(g)44
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)9
ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
翌々日出荷
ホルダー付き。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番764-5694セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8質量(g)263
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)267
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)280
ヘックスキーレンチ 8mm BIKEHANDヘックスキーレンチ 8mmBIKEHAND(1件のレビュー)
459税込505
1個
8日以内出荷
ペダル、クランク等の着脱に使用するサイズのヘックスレンチ
長さ(mm)205幅(mm)50高さ(mm)15材質(本体)
6本組アーレンキーセット BIKEHAND6本組アーレンキーセットBIKEHAND(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター
長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)10材質(本体)鉄、プラスチック
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(16本)
当日出荷
表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.0

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型