絞り込み
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・#1・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・7/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 六角棒レンチL型

1,954件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ボールポイント 黒染め9本セット(ショート) ワイズボールポイント 黒染め9本セット(ショート)ワイズ
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8777
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組 ワイズブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組ワイズ
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-3910セット内容【9本セット】1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)
六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)ワイズ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8779
ボールポイント 黒染め7本セット(ショート) ワイズボールポイント 黒染め7本セット(ショート)ワイズ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8804
硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組 ワイズ硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組ワイズ
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-5393セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)、9本セット
ボールポイント 黒染め9本セット(セミロング) ワイズボールポイント 黒染め9本セット(セミロング)ワイズ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8802
硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組 ワイズ硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組ワイズ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-5397セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)ワイズ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8786
ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番448-1534材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)192対辺(mm)7対辺寸法(mm)7首下長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
特殊六角棒レンチ TURNUS特殊六角棒レンチTURNUS
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷
両端に円形の突起がある特殊六角棒レンチ。
ボールポイント付ロング六角レンチ マタドール(MATADOR)ボールポイント付ロング六角レンチマタドール(MATADOR)
369税込406
1本
翌日出荷
ボールポイント付。 ロングタイプ。
六角レンチセットロング マタドール(MATADOR)六角レンチセットロングマタドール(MATADOR)
1,098税込1,208
1セット(3本)
翌日出荷
2mm、2.5mm、3mmのセット品番。
六角レンチセットロング マタドール(MATADOR)六角レンチセットロングマタドール(MATADOR)
1,798税込1,978
1セット(3本)
翌日出荷
4mm、5mm、6mmのセット品番。
六角レンチセットロング マタドール(MATADOR)六角レンチセットロングマタドール(MATADOR)
2,798税込3,078
1セット(2本)
翌日出荷
8mm、10mmのセット品番。
六角レンチロング マタドール(MATADOR)六角レンチロングマタドール(MATADOR)
159税込175
1本
翌日出荷
ロングタイプ六角レンチ。
L型ヘックスキー&ボールヘックスキー首振り JTCL型ヘックスキー&ボールヘックスキー首振りJTC
529税込582
1個
5日以内出荷
JTC3505用
形状L型
L型ヘックスキー JTCL型ヘックスキーJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC3504用
形状L型
[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズエスコ
45税込50
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製六角棒レンチ 1/4インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 1/4インチBAHCO(バーコ)
909税込1,000
1本
33日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)142首下長(mm)37アズワン品番64-6801-96対辺寸法(inch)1/4メーカー商品コード138-4312
ステンレス製六角棒レンチ 7/32インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 7/32インチBAHCO(バーコ)
399税込439
1本
10日以内出荷から33日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)132首下長(mm)34対辺寸法(inch)7/32
ステンレス製六角棒レンチ 9/64インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 9/64インチBAHCO(バーコ)
339税込373
1本
33日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)106首下長(mm)26アズワン品番64-6801-92対辺寸法(inch)9/64メーカー商品コード138-4321
ステンレス製六角棒レンチ 1/8インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 1/8インチBAHCO(バーコ)
309税込340
1本
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)101首下長(mm)25アズワン品番64-6801-91対辺寸法(inch)1/8メーカー商品コード138-4324
ステンレス製六角棒レンチ 7/64インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 7/64インチBAHCO(バーコ)
319税込351
1本
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)96首下長(mm)23アズワン品番64-6801-90対辺寸法(inch)7/64メーカー商品コード138-4314
ステンレス製六角棒レンチ 3/32インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 3/32インチBAHCO(バーコ)
289税込318
1パック(2本組)
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)90首下長(mm)21アズワン品番64-6801-89対辺寸法(inch)3/32メーカー商品コード138-4319
ステンレス製六角棒レンチ 5/64インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 5/64インチBAHCO(バーコ)
259税込285
1本
93日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)85首下長(mm)20アズワン品番64-6801-88対辺寸法(inch)5/64メーカー商品コード138-4313
ステンレス製六角棒レンチ 3/8インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 3/8インチBAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1本
33日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)183首下長(mm)47アズワン品番64-6801-87対辺寸法(inch)3/8メーカー商品コード138-4304
ステンレス製六角棒レンチ 5/16インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 5/16インチBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)163首下長(mm)42アズワン品番64-6801-86対辺寸法(inch)5/16メーカー商品コード138-4308
ステンレス製六角棒レンチ 8mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 8mmBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)168対辺(mm)8首下長(mm)44アズワン品番64-6801-85メーカー商品コード138-4315
ステンレス製六角棒レンチ 6mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 6mmBAHCO(バーコ)
879税込967
1式
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)146対辺(mm)6首下長(mm)38アズワン品番64-6801-84メーカー商品コード138-4318
ステンレス製六角棒レンチ 10mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 10mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)180対辺(mm)10首下長(mm)50アズワン品番64-6801-78メーカー商品コード138-4320
ステンレス製六角棒レンチ 1.5mm BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 1.5mmBAHCO(バーコ)
259税込285
1本
予約販売
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)80対辺(mm)1.5首下長(mm)16アズワン品番64-6801-77メーカー商品コード138-4326
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
719税込791
1本
3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
アーレンキーレンチ ハンドル用 5mm TOPアーレンキーレンチ ハンドル用 5mmTOP
169税込186
1本
7日以内出荷
ボールポイントアーレンキー
用途自転車用工具寸法(mm)5
アーレンキーレンチ ハンドル用 4mm TOPアーレンキーレンチ ハンドル用 4mmTOP
139税込153
1本
5日以内出荷
ボールポイントアーレンキー
用途自転車用工具寸法(mm)4
連結ホルダー付六角棒レンチ9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)連結ホルダー付六角棒レンチ9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
連結ホルダー付きでセットの組み合わせが自由自在
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。先端形状六角
六角棒レンチ リング付 10本組 PROMOTE(プロモート)六角棒レンチ リング付 10本組PROMOTE(プロモート)
449税込494
1セット
翌々日出荷
持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ リング付 8本組 PROMOTE(プロモート)六角棒レンチ リング付 8本組PROMOTE(プロモート)
269税込296
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)ボールポイント六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
769税込846
1本
翌日出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。 ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。 クロームバナジウム鋼製。
先端形状六角寸法(inch)9/64タイプロング
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。 ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。 クロームバナジウム鋼製。
先端形状六角寸法(mm)12タイプロング

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型