絞り込み
二面幅(mm)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(9)
  • 18(2)
  • 19(7)
  • 20.4(2)
  • 21(3)
  • 21.3(2)
  • 22(4)
  • 22.5(2)
  • 23.6(2)
  • 24(5)
  • 24.6(2)
  • 25.7(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 6.35[1/4](10)
  • 12.7[1/2](23)
  • 19.0[3/4](2)
二面幅(inch)
  • 7/16(3)
  • 1/2(2)
  • 9/16(2)
  • 5/8(2)
  • 11/16(3)
  • 3/4(2)
  • 13/16(3)
  • 15/16(4)
  • 1(2)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-3/16(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-5/16(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-5/8(1)
  • 1-3/4(1)
  • 1-7/8(1)
ブランド
  • エスコ(43)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • JTC(3)
  • KTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(5)
12(6)
13(4)
14(5)
16(3)
17(9)
19(7)
21(3)
22(4)
24(5)
二面幅(mm)をもっと見る
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
ロングクローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
クローフットレンチセット JTCクローフットレンチセットJTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
9.5SQ クロウフットレンチ KTC9.5SQ クロウフットレンチKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
クロフート 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフート旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
モンキー型クローンフットレンチ BAHCO(バーコ)モンキー型クローンフットレンチBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
幅(mm)65寸法(mm)0~29材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上高さ(mm)14.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-6797-89メーカー商品コード128-2846
クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼットクローフートレンチ(フレアタイプ)ハゼット
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クローフットレンチセット JTCクローフットレンチセットJTC
6,198税込6,818
1個
当日出荷
10PCSセット
セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm差込角(mm)9.5
クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
レボウェイブクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
3/8″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー)クローフットスパナ(3/8SQ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)3/8
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
ロングクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1セット(6個)
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
3/8ドライブ クローフットレンチ WILLIAMS3/8ドライブ クローフットレンチWILLIAMS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼厚さ(mm)6.35
9.5SQ クロウフットセット (5個組) KTC9.5SQ クロウフットセット (5個組)KTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]トラスコ品番448-4291
オフセットクローフットレンチセット JTCオフセットクローフットレンチセットJTC
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
4個セット
サイズ10、12、14、17差込角(mm)9.5
3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)43.7サイズ11/16"外径(Φmm)34.1差込角(inch)3/8"
(3/8SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)3/8厚さ(mm)スパナ部(a):10
(3/8SQ)クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から91日以内出荷
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)3/8
3/8″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
スパナ(CROW FOOT) エスコスパナ(CROW FOOT)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に。水銀不使用。
材質スチール差込角(inch)3/8”
クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
メイン画像は540-24品番です。
差込角(sq.)3/8寸法(inch)2
3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)67.5質量(g)67.5対辺(mm)17外径(Φmm)32差込角(inch)3/8"(9.5)アズワン品番64-7900-99
3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)65.5質量(g)57.5対辺(mm)13外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"(9.5)アズワン品番64-7900-97
3/8"DRx12mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ3/8"DRx12mm クロウフットレンチ(ロング)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)66質量(g)56.5対辺(mm)12外径(Φmm)25差込角(inch)3/8"(9.5)アズワン品番64-7900-96
3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)64.5質量(g)55対辺(mm)10外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"(9.5)アズワン品番64-7900-95
3/8"DR/6個組 クロウフットレンチセット(ロング) エスコ3/8"DR/6個組 クロウフットレンチセット(ロング)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ寸法(mm)10、12、13、14、17、19質量(g)424差込角(inch)9.5(3/8")アズワン品番64-7900-94
3/8"DR/13個組 クロウフットレンチ エスコ3/8"DR/13個組 クロウフットレンチエスコ
29,500税込32,450
1組
翌日出荷
ロック式。 ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)ラチェットハンドル:183mm13個組質量(1セット)(kg)0.99型番VCS3131質量(g/セット)990g差込角(inch)3/8アズワン品番64-2248-74
3/8"DRx1・7/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx1・7/16" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):66スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):39.6全長L(mm)66.5差込角(inch)3/8"対辺(inch)7/16
3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):60スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):36.8全長L(mm)62差込角(inch)3/8"対辺(inch)1/4
3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):53.8スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):35全長L(mm)59差込角(inch)3/8"対辺(inch)1/8
3/8"DRx1・1/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx1・1/16" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):53.8スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):34.1全長L(mm)57差込角(inch)3/8"対辺(inch)1/16
3/8"DRx  1"   [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx 1" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):53.4スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):33.2全長L(mm)56差込角(inch)3/8"対辺(inch)1
3/8"DRx15/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx15/16" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):51.2スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):32.3全長L(mm)54差込角(inch)3/8"対辺(inch)15/16
3/8"DRx  7/8" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx 7/8" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):48スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):31.3全長L(mm)52差込角(inch)3/8"対辺(inch)7/8
3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):46.4スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):30.5全長L(mm)51差込角(inch)3/8"対辺(inch)13/16
クロウフットレンチ