絞り込み
機能
  • 潤滑
  • その他(2)
  • 乾性被膜潤滑(25)
  • 凍結浸透潤滑(44)
  • 極圧潤滑(18)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • NOKクリューバー(3)
  • エーゼット(2)
  • エスコ(2)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 建築の友(2)
  • BALBIS(バルビス)(2)
  • 美和ロック(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • アイアイ(1)
  • アズワン(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • オーデック(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • ルック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
潤滑スプレーとは機械の金属部の滑を良くするためのスプレー・オイル・グリース用品です。成分は多くが石油系溶剤や合成油、添加剤などが用いられていますが、食品機械での使用を目的として植物油を主成分にしているものもあります。家庭でもシャッターや門扉、ドアのちょうつがいや自転車のチェーン、車のトランク部分、レジャー用品や玩具に使用可能。金属以外にもプラスチックや木・紙製品向のタイプもあります。危険等級のⅡ ?IIIに分類され、火気厳禁です。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
その他(2)
乾性被膜潤滑(25)
凍結浸透潤滑(44)
極圧潤滑(18)
潤滑
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック(73件のレビュー)
549税込604
1個(12mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
ドライファストルブ 呉工業(クレ)ドライファストルブ呉工業(クレ)(125件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友鍵穴のクスリ Ⅱ建築の友(60件のレビュー)
739税込813
1本(17mL)ほか
当日出荷
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
鍵穴のクリーナー 建築の友鍵穴のクリーナー建築の友(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(60mL)ほか
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
AZキーメイトスプレー エーゼットAZキーメイトスプレーエーゼット(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)
当日出荷
鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
キースムーズ GA(グリーンエース)キースムーズGA(グリーンエース)(39件のレビュー)
539税込593
1本(90mL)
当日出荷
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
速乾潤滑スプレー 呉工業(クレ)速乾潤滑スプレー呉工業(クレ)(19件のレビュー)
599税込659
1本(220mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
カギ穴用潤滑剤 シリンダースプレー アイアイカギ穴用潤滑剤 シリンダースプレーアイアイ(16件のレビュー)
969税込1,066
1本(100mL)
当日出荷
長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。高さ(mm)143機能エアーツールの円滑・防錆縦(mm)40横(mm)40粘度32危険物の類別非危険物特性潤滑
モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリギヤ1500スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に粉塵雰囲気の潤滑にワイヤーロープの潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
潤滑スプレー テフロドライ LAMP(スガツネ工業)潤滑スプレー テフロドライLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(100mL)
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級アズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミオイルCMスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルCMスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
619税込681
1個(420mL)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
ピンルブ SUMICO(住鉱潤滑剤)ピンルブSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(330mL)
当日出荷
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に精密機械の回転、摺動部に汚れを嫌う箇所の潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2720容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.099L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)258
BIRAL T&D BIRALBIRAL T&DBIRAL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷
低粘度の油剤に特殊極圧剤を配合した潤滑剤です。この極圧剤は鉄のしゅう動による熱により金属表面に1μm以下の極圧被膜を作ります。 潤滑性に優れ、金型部品等の、摩耗、焼き付き、カジリを防ぎコストダウンを可能にします。 スティックスリップや油による浮き上がり現象を起こしません。 -40℃~約300℃の範囲で優れた潤滑性があります。
用途樹脂金型、プレス金型等のしゅう動面、ブッシュピン、スライドコアの消耗、カジリ防止 工作機械、電子産業ライン等、精密機器の潤滑と、スティックスリップ、浮き上がり現象防止 各種部品、装置の組み立て、初期摩耗防止 デーパー部等の焼き付き防止粘度指数95使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L特性潤滑危険物の性状非水溶性
鍵穴スルスル OKN鍵穴スルスルOKN(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(16mL)
当日出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(420mL)
欠品中
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スミクロンスプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクロンスプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,398税込2,638
1缶(420mL)
当日出荷
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部トラスコ品番444-3471使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L特性潤滑危険物の性状非水溶性
グレートメタルスプレー メタフレックスグレートメタルスプレーメタフレックス
16,980税込18,678
1本(400mL)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
スミコーチェーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーチェーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(330mL)
当日出荷
付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2860容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)42
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
高温用潤滑スプレー 佐藤特殊製油高温用潤滑スプレー佐藤特殊製油
5,998税込6,598
1本(420mL)ほか
当日出荷
耐熱性合成油(ポリオールエステル油)に酸化防止剤、摩耗防止剤などの添加剤を配合した、高温用潤滑スプレーです。 高温での熱安定性、潤滑性、耐摩耗性に極めて優れています。
用途高温使用時の潤滑、摩耗、焼き付け防止、動力削減等使用温度(℃)150~300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
AZシリコンオイル エーゼットAZシリコンオイルエーゼット(1件のレビュー)
649税込714
1本(50g)
当日出荷
金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
トレーニングマシンオイル ルックトレーニングマシンオイルルック(8件のレビュー)
799税込879
1本(220mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
メンテナンス専用オイル。 金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。 ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
ハイテンプオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)ハイテンプオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。 給油に便利な棒状で噴射します。 高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。 乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。 その他高温摺動部の手差し給油に。無色成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番356-3871使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L特性潤滑原液量(mL)258
スミコーチェーンスプレーPP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーチェーンスプレーPPSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。 温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。 逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。
用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPGトラスコ品番336-9846性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L特性潤滑危険物の性状非水溶性
モリオイルスプレーF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルスプレーF100SUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(480mL)
当日出荷
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンにロボット、印刷機械の摺動部に各種ピニオン、カム、ピンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886容器スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
クリューバー オイルスプレー NOKクリューバークリューバー オイルスプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミロンパウダースプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミロンパウダースプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1本(240mL)
当日出荷
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に超重量物移動の摺動部に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192
スライドコート オーデックスライドコートオーデック
4,698税込5,168
1本(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。アズワン品番1-8286-01成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバークリューバー ペーストスプレーNOKクリューバー
6,398税込7,038
1本(300mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン)食品機械用糖分解除去潤滑スプレーDevcon(デブコン)
4,398税込4,838
1本(500mL)
当日出荷
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。 使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。 表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。 菓子工場等の清掃、潤滑に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番376-0871無色使用温度範囲(℃)-20~70容器ドラム主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性潤滑危険物の性状水溶性原液量(mL)200000
クリアルーブ WURTH(ウルト)クリアルーブWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム衣類へ付着しにくい汚れやほこりが付着しません滑り止め保護で摩擦と騒音を低減プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減効果的で長期間にわたり保護湿気や水をはじく経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない紫外線から長期間にわたり保護簡単な施工により効率的耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持環境に優しい高圧ガスを充填シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。種別ブルー缶無色透明質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤容積300mL密度(g/cm3)0.739ベース添加剤配合ホワイトオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L保存期間(年)2年特性潤滑潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン危険物の性状非水溶性
モリブデンオイルスプレー エスコモリブデンオイルスプレーエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤エスコ品番EA920AE-2使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108×20本
高温用潤滑剤(ハイルーブ・スプレー) モレスコ(MORESCO)高温用潤滑剤(ハイルーブ・スプレー)モレスコ(MORESCO)
25,980税込28,578
1箱(420mL×6本)
6日以内出荷
ハイルーブスプレーはMORESCOが独自に開発したADE(アルキル置換ジフェニルエーテル型合成油)からなる高温用スプレー潤滑剤です。
用途繊維業界、フィルム業界、建材業界、食品業界、塗装乾燥業界をはじめとした、各種ドライヤー、オーブン、各種乾燥炉、ヒートセッター、テンターなどの高温環境環境下におけるチェーン・軸受部・摺動部及び炉内のリードスクリュー・拡布ネジの潤滑・磨耗防止用使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物特性潤滑
400ml 潤滑スプレー(食品機械用) エスコ400ml 潤滑スプレー(食品機械用)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌々日出荷
NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイル アズワン多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイルアズワン
21,800税込23,980
1缶
4日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルです。 樹脂に対する影響も少なく、ほぼ無色・無臭で機械類を汚さず使用可能です。
動粘度 at40℃7.0mm2/s主成分合成油・PTFE引火点(℃)52流動点-40℃危険物の類別非危険物特性潤滑
543 ORASOLV S1 ORAPI543 ORASOLV S1ORAPI
5,598税込6,158
1本(1L×1本)
4日以内出荷
NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。
用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性
モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
32,980税込36,278特価
1本(1kg)
当日出荷
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。
用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物サイズ(Φ×mm)53×175特性潤滑原液量(mL)99
クリーンパワーグリーン(20ml) TAKIGEN(タキゲン)クリーンパワーグリーン(20ml)TAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クリーンルーム対応潤滑剤用 クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。 ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。 低発塵性 分子量の高い生成物の発生がない 蒸発量が低い 高潤滑性能 長寿命(効果が長い間維持します) 高温での安定性に非常に優れている 使用時の臭いの発生がない ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。 タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
用途クリーンルーム内設備のメンテナンス クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
縫糸潤滑スプレー KLASS(クラス/旧:極東産機)縫糸潤滑スプレーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
5日以内出荷
裏地付のカーテン生地など滑りにくい生地にスプレーすると滑りが良くなり、目飛び・糸切れが起こりにくくなります。
使用温度範囲(℃)-50~250℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑
クリアードライ 247ml ダイゾーニチモリクリアードライ 247mlダイゾーニチモリ
109,800税込120,780
1箱(247mL×24本)
翌々日出荷
PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。 ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。 フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。 速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。 油を嫌う箇所の潤滑に。 車のウェザーストリップの潤滑に。 紙、ダンボール等の潤走剤として。 鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。トラスコ品番808-2249無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー