2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
3000(1)
信越化学工業スプレー型離型剤
エコ商品
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。 成分シリコーン トラスコ品番423-1074 透明 容量(mL)420 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-40~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷

信越化学工業脂環式エポキシ型シリコーン
エコ商品
反応性官能基としてエポキシ基のみを持ち、酸無水物や光、熱カチオン硬化が可能なシリコーンオリゴマーです。 エポキシ樹脂と同様の硬化機構でありながら、シロキサンの持つ耐熱性や高Tgを有しています。 また、環状シロキサン骨格を持つタイプは、硬化時に収縮が少ないという特長も持っています。
用途各種成型物。主剤および樹脂ハイブリッド化剤として。抵硬化収縮。高架橋。エポキシ当量(g/mol)200 粘度3000 外観無色透明液体 タイプ微臭、環状シロキサン 粘度(mPa・s)3000(25℃) 比重1.1(25℃ ) 屈折率1.487(25℃) 硬度(ショア D)87 曲げ弾性率(MPa)2590 収縮率(%)2.1(硬化/比重法) 吸水率(%)0.46(煮沸) グリーン購入法適合 仕様【エポキシ官能基数】4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
46,980 税込51,678
16日以内出荷