絞り込み
種別
- 洗浄液(4)
- 浸透液(4)
- 現像液(5)
- 磁粉液(1)
色
イエロー系(1)
グリーン系(1)
ホワイト系(5)
レッド系(5)
透明(クリア)(7)
ブランド
- タセト
- FINIXA(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- TRUSCO(8)
- UNiCON(ユニコン)(3)
- YUKEN(3)
- イチネンTASCO(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
- エスコ(1)
- スペクトロニクス(4)
- タイムケミカル(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- マークテック(64)
- モナミ(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- 日本電磁測器(2)
- 栄進化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「種別」から絞り込む
洗浄液(4)
浸透液(4)
現像液(5)
磁粉液(1)




カラーチェック
タセト(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(420mL)ほか当日出荷から6日以内出荷欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型
タセト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)色透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
モレミール W 450型
タセト¥3,998税込¥4,3981本(420mL)当日出荷微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。トラスコ品番293-0641種別水漏れ発色検査剤色白主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
カラーチェック高温型 現像剤
タセト¥3,598税込¥3,9581本(210mL)当日出荷浸透探傷剤 高温型 現像剤種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210



カラーチェック/原子力
タセト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(450mL)当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類



カラーチェック/高温用
タセト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
モレミール OIL-Q 450型
タセト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。トラスコ品番293-0650種別油漏れ発色検査剤色白タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール正味質量(g)396危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 450型
タセト¥2,698税込¥2,9681個当日出荷植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 良好な水洗性を有しています。 染色浸透探傷試験用浸透液。仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858危険等級Ⅲアズワン品番67-5583-72危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
カラーチェック(染色浸透探傷剤)
タセト¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。用途染色浸透探傷剤。トラスコ品番202-8095質量(kg)4.24色赤容量(L)4主成分染料、水、グリコール類危険物の類別非危険物
磁粉探傷剤ジキチェック
タセト¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。 蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。 磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。 ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。用途磁粉探傷試験用。トラスコ品番293-0668種別蛍光磁粉色濃緑色質量(g)407粒径(μm)平均5.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケイコ-チェック浸透液
タセト¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。トラスコ品番338-5318種別浸透液色黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
カラ-チェック現像剤 FD-NE5
タセト¥5,398税込¥5,9381本当日出荷不燃性タイプの現像剤です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。トラスコ品番347-0805色白容量(mL)404種類液:現像分類消防法:非該当危険物の類別非危険物
カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q)
タセト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。トラスコ品番346-9288色透明容量(mL)277種類液:洗浄分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L危険物の性状非水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 4L
タセト¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857危険等級Ⅲアズワン品番67-5583-74危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FP-S
タセト¥12,980税込¥14,2781缶欠品中検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。トラスコ品番338-5321色赤容量(mL)4000種類液:浸透危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
カラ-チェック浸透液 P-C
タセト¥4,898税込¥5,3881本当日出荷クリアータイプの浸透液です。浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。トラスコ品番346-9306色透明容量(mL)328種類液:浸透分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
カラ-チェック洗浄液 FR-NE5
タセト¥4,898税込¥5,3881本当日出荷不燃性タイプの洗浄液/除去液です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。トラスコ品番346-9294色透明容量(mL)295種類液:洗浄エネルギー消費効率(Lm/W)消防法:非該当危険物の類別非危険物
カラーチェック/水洗型
タセト¥31,980税込¥35,1781箱(12本)8日以内出荷水洗で洗浄できるタイプ、大型部品の全面探傷、表面の粗い 検査物、形状の複雑な検査物に最適(現像剤は FD-S 使用)
『検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![ヘッドガスケットリークテスター用補充テスト液250cc REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター用補充テスト液250cc REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06177426-261020-02.jpg)