絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(13)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9)
  • エスコ(8)
  • ボスティック(Bostik)(8)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(7)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • モリコート(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • スリーボンド(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • 池田金属工業(2)
  • ORAPI(2)
  • エイトシール(2)
  • R-GOT(1)
  • エーゼット(1)
  • 北川鉄工所(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ PERMATEX焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズPERMATEX
5,198税込5,718
1個(236mL)
当日出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。液色使用温度範囲(℃)-51~871成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ PERMATEX焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズPERMATEX
3,998税込4,398
1個(226g)
欠品中
カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。
用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用温度範囲(℃)-34~982液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止耐熱ペーストスプレー PERMATEX焼付防止耐熱ペーストスプレーPERMATEX
4,798税込5,278
1個(240g)
当日出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。液色使用温度範囲(℃)-51~871成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤