絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(16)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • エスコ(8)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ダイゾー(5)
  • モリコート(5)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • ORAPI(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ceramic Paste LIQUI MOLY

    Ceramic Paste

    LIQUI MOLY
    5,798税込6,378
    1本(250g)
    9日以内出荷
    金属を含まない白色の耐熱性シンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能。【使用方法】塗布する前に、表面をクリーニングし、堆積物や汚れ、湿気がない状態であることを確認してください。ペイントブラシ、ブラシ、または糸くずの出ない布を使用して、必要量を塗布してください。セラミックペーストは、潤滑用、摩耗に対する保護、部品脱着、および腐食防止として、あらゆる標準的なペーストの使用箇所の約90%に使用できます。また、銅ペーストを使用できないブレーキシステムの 潤滑にも適しています。(アルミニウムブレーキキャリパー、ABS搭載車両など)。【温度域等】-40℃~1400℃。【使用箇所】・ブレーキ鳴き防止・高負荷や駆動面の潤滑・防錆・一般的なねじ類の防錆・潤滑・焼付き・冷間溶接防止・アルミキャリパー・ABS対応
    用途耐熱/耐圧焼き付き防止潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤