ハイランド PTF26ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
一般作動油と比べ格段に高い粘度指数を持っていますので温度変化に対する粘度変化が極めて少なく、広い温度範囲で円滑な作動を得ることができます。
ハイランドPTF26に添加されている粘度指数向上剤は大きなせん断力をうけても粘度低下の割合が非常に少なく、運転に必要な安定した粘度を保ちます。
優れた摩耗防止性により長期間にわたりポンプや系統内の摩耗を防止し、常に正確な作動を保持します。
厳選した基油と添加剤の配合によりアニリン点が高く、ゴムシール材への影響はほとんどありません。
優れた酸化防止剤を添加しておりますので酸化劣化が少なく、長期間使用しましても優秀な性能を持続します。
優れたさび止め剤を添加しておりますので油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を防止します。
用途数値制御(NC)の工作機械、製図機、溶接機、ガス切断機等の油圧装置。適合範囲油圧作動引火点(℃)160流動点(℃)-37.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)26.8(40℃)、6.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数238密度(g/cm3 at15℃)0.858色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性