絞り込み
粘度
  • 10(1)
  • 32(2)
  • 46(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • フックスジャパン(2)
内容量(L)
  • 20
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 18(1)
適合
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 185(1)
  • 224(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
10(1)
32(2)
46(1)
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(20L)
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 油圧作動油レノリン BAM10 フックスジャパン

    油圧作動油レノリン BAM10

    フックスジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    トラスコ品番148-7603色淡黄色使用温度範囲(℃)04~07容量(L)20引火点(℃)185密度(g/cm3)0.853流動点(℃)-30アズワン品番64-8663-95危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG10
  • 油圧作動油レノリン BAM32 フックスジャパン

    油圧作動油レノリン BAM32

    フックスジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    トラスコ品番148-7604色淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG32
油圧作動油