絞り込み
ブランド
  • カストロールインダストリアル
  • モノタロウ(1)
  • コスモ石油(10)
  • エクソンモービル(9)
  • 出光興産(6)
  • 日本サン石油(6)
  • モレスコ(MORESCO)(5)
  • ノーブランド(4)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • コベルコ(KOBELCO)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • フックスジャパン(2)
  • 松村石油(2)
  • トヨタ(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
粘度
  • 32(1)
  • 46(1)
  • 68(1)
内容量(L)
  • 200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
32(1)
46(1)
68(1)
HYSPIN HLP-Z カストロールインダストリアルHYSPIN HLP-Zカストロールインダストリアル
91,980税込101,178
1缶(200L)
4日以内出荷
Castrol Hyspin(TM) HLP-Z (カストロール ハイスピン HLP-Z) は高精製基油に安定した亜鉛系添加剤を配合した製品です。
用途Castrol Hyspin HLP-Z は、主に油圧機器に使用しますが、優れた酸化安定性と潤滑性能が要求される他用途にも適します。優れたベースオイルと添加剤の品質により、Hyspin HLP-Zは軽負荷のギア及び、防錆と酸化防止性が要求される循環油としても使用できます。ニトリル、シリコーン、フッ素化ポリマー(バイトンなど)など、一般的に静的および動的シールとして使用するエラストマー材料と完全に適合します。Hyspin HLP-Zは以下に分類されますDIN 51502 分類 HLP、ISO 6743/4 - 油圧作動油 タイプ HM、Hyspin HLP-Zは以下の要件(適切な粘度グレード)を満たします:DIN 51524 part 2、ASTM D6158 HM、ISO 11158 HM、GB 111118.1 L-HM 油圧作動油 (汎用)容量(L)200危険物の数量200L粘度指数93RoHS指令(10物質対応)対応
HYSPIN HLP-Z カストロールインダストリアルHYSPIN HLP-Zカストロールインダストリアル
91,980税込101,178
1缶(200L)
4日以内出荷
Castrol Hyspin HLP-Z (カストロール ハイスピン HLP-Z) は高精製基油に安定した亜鉛系添加剤を配合した製品です。
用途Castrol Hyspin HLP-Z は、主に油圧機器に使用しますが、優れた酸化安定性と潤滑性能が要求される他用途にも適します。優れたベースオイルと添加剤の品質により、Hyspin HLP-Zは軽負荷のギア及び、防錆と酸化防止性が要求される循環油としても使用できます。ニトリル、シリコーン、フッ素化ポリマー(バイトンなど)など、一般的に静的および動的シールとして使用するエラストマー材料と完全に適合します。Hyspin HLP-Zは以下に分類されますDIN 51502 分類 HLP、ISO 6743/4 - 油圧作動油 タイプ HM、Hyspin HLP-Zは以下の要件(適切な粘度グレード)を満たします:DIN 51524 part 2、ASTM D6158 HM、ISO 11158 HM、GB 111118.1 L-HM 油圧作動油 (汎用)容量(L)200引火点(℃)(開放式)220密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.876流動点(℃)-33危険等級動粘度(mm2/s)(100℃ / 212°F)5.3、(40℃ / 104°F)32危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数96ISO粘度グレード32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油圧作動油