絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • モノタロウ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(24)
  • コスモ石油(10)
  • エクソンモービル(9)
  • 出光興産(6)
  • 日本サン石油(6)
  • モレスコ(MORESCO)(5)
  • ノーブランド(4)
  • コベルコ(KOBELCO)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • フックスジャパン(2)
  • 松村石油(2)
  • トヨタ(2)
  • カストロールインダストリアル(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
粘度
  • 22(1)
  • 32(2)
  • 46(1)
  • 68(1)
  • 100(1)
内容量(L)
  • 20(4)
  • 200(2)
適合
  • 油圧機器(2)
引火点(℃)
  • 174(1)
  • 200(1)
  • 202(1)
  • 210(1)
  • 216(1)
  • 228(2)
  • 230(1)
  • 252(1)
  • 258(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
22(1)
32(2)
46(1)
68(1)
100(1)
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
シェルテラスオイルS2V シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Vシェルルブリカンツ
12,980税込14,278
1缶(20L)
4日以内出荷
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。 粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。 優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。 従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。 防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。 熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シェル テラス S3 VE シェルルブリカンツシェル テラス S3 VEシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、省エネルギー、長寿命、可燃性液体類に分類される超高性能油圧作動油です。●機械保護性能に優れているため、トラブルを防止し安定操業に貢献します。●またシェル テラス S3 VE はスラッジの生成が極めて少ないため、更油期間の延長ができ、メンテナンスに関わるコスト・手間の削減が期待できます。
容量(L)20粘度32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
シェルテラスオイルS2TX シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2TXシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
油圧作動油