ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンレッドECO10000は抜群のロングライフ性能をもち、。住友の建機性能を100%発揮させる純正作動油です。推奨10,000時間交換※(超ロングライフ)。独自の非亜鉛系添加剤を使用したスラッジ発生の少ない作動油です。市販品対比、2~4倍以上の卓越したロングライフを発揮します。 ※ご使用環境等により異なります。優れたシール適合性。シールとの適合性に優れ、シリンダトラブルを防ぎます。優れた温度適応性。低温/高温下における粘度変化が少なく、幅広い温度下で良好な潤滑性と作動性を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

DPFの詰りを抑制します。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰りを抑え、燃費悪化や出力低下を抑制します。※P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。省燃費性に優れる。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤により、燃費の改善が期待できます。エンジントラブルを防止します。Nox削減を目的としたクールドEGR装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。「クリーンダッシュDX DH-2/CF-4」は優れた酸中和性能により、すすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた清浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

DPFの詰りを抑制します。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰りを抑え、燃費悪化や出力低下を抑制します。※P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。省燃費性に優れる。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤により、燃費の改善が期待できます。エンジントラブルを防止します。Nox削減を目的としたクールドEGR装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。「クリーンダッシュDX DH-2/CF-4」は優れた酸中和性能により、すすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた清浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷