9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体ゴム ユタカメイク

    液体ゴム

    ユタカメイク(143件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個(70g)ほか
    当日出荷
    金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
    用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
  • ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 産経創業

    ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム

    産経創業(21件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷
    用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途プラスチック、コンクリート塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔

    液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY

    オフィス・翔(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(312g)ほか
    当日出荷
    道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
    用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴム状塗料PROT オフィス・翔

    ゴム状塗料PROT

    オフィス・翔(16件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
    用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など硬度70 shore A比重0.79~0.83引火点(℃)-23(TCC)主な用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防かび危険物の性状非水溶性
  • ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業

    ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー

    産経創業(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1缶(311mL)ほか
    当日出荷
    用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り面積(m2)約0.6・3回塗り内容量(g)311主な用途コンクリート塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量311mL危険物の性状非水溶性
  • ラバーコート ファインケミカルジャパン

    ラバーコート

    ファインケミカルジャパン(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1缶(1L)
    当日出荷
    弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
    用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃指触乾燥時間(分)20完全硬化時間24時間危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L半硬化乾燥時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • JIZAIシート リックス

    JIZAIシート

    リックス
    ¥3,388~税込¥3,727~
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。 プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない! 樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
    引張強度(kg)105伸び(%)781引裂強度(kg/cm2)175危険物の類別非危険物硬度(ショア D)47
  • ラバーペイントRF-300 ターナー色彩

    ラバーペイントRF-300

    ターナー色彩
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1缶(16kg)
    翌日出荷
    扱いやすく臭いも少ない、環境に優しい水性塗料です。塗膜は適度な吸水性を持ち、水分の吸排湿が自然のままの状態で行われるため、ハクリやフクレ現象がありません。耐摩耗性が強く耐久性のある塗膜が長期に保持します。スリップ防止効果に優れています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。ゴム材との密着性能が高く、従来のように密着用シーラーは必要ありません。従来のゴム用塗料と比べても価格面で優れています。
    危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ラバーペイント密着向上剤 ターナー色彩

    ラバーペイント密着向上剤

    ターナー色彩
    ¥71,980税込¥79,178
    1缶(14kg)
    30日以内出荷
    ゴム素材と塗料の密着を阻害する物質、及び原因を取り除くとともに、ラバーペイントとゴムの密着性を向上させます。
    色クリア危険物の類別非危険物

『ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

ラバーペイント