絞り込み
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(7)
  • 色オレンジ系(5)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(5)
  • 色シルバー系(5)
  • 色パープル系(4)
  • 色ピンク系(5)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(6)
  • 色ブルー系(7)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色レッド系(7)
  • 色透明(クリア)(3)
ブランド
  • 染めQ(旧テロソン)(3)
  • アサヒペン(2)
  • ユタカメイク(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ターナー色彩(1)
  • 斎藤塗料(1)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(1)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • その他(21)
  • ガラス(103)
  • コンクリート・アスファルト(15)
  • トタン(1)
  • プラスチック(172)
  • マーキング(2)
  • 外カベ・塀(9)
  • 室内カベ・天井(5)
  • 屋内木部(24)
  • 屋外木部(17)
  • 木部(98)
  • 発泡スチロール(7)
  • 粘土(2)
  • (25)
  • 鉄部(192)
  • 非鉄金属(13)
主成分
  • アクリル(2)
  • ウレタン(1)
特性
  • その他(2)
  • ツヤ消し(2)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(2)
その他・ツヤ消し・耐薬品・防水・耐水
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)染めQ エアゾール染めQ(旧テロソン)(182件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本(70mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液体ゴム ユタカメイク液体ゴムユタカメイク(140件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(70g)ほか
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
イベントカラー ターナー色彩イベントカラーターナー色彩(5件のレビュー)
469税込516
1缶(170mL)ほか
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。特性耐水使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物
ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン)ジーンズ染めQ染めQ(旧テロソン)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(70mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用分類スプレー主成分ウレタン樹脂適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革主な用途柔軟素材全般、撥水コーティング用塗装【推奨】スプレー塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性柔軟性・伸縮性・耐水性・耐薬品性・耐溶剤性危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
ポスターカラー アサヒペンポスターカラーアサヒペン(1件のレビュー)
589税込648
1個(45mL)
当日出荷から3日以内出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)染めQ 原色染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100mL×6本)ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラメカラースプレー ニッペホームプロダクツラメカラースプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(70mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品使用場所屋内用危険等級乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2危険物の性状非水溶性
アサヒペンポスターカラー特色 アサヒペンアサヒペンポスターカラー特色アサヒペン
1,098税込1,208
1個(45mL)
3日以内出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
ホビー用塗料