カテゴリ
絞り込み
水性or油性
- 水性(25)
- 油性(3)
主な用途
- 布
- かわら屋根(180)
- その他(136)
- ガラス(158)
- コンクリート・アスファルト(655)
- トタン(113)
- プラスチック(295)
- マーキング(59)
- 外カベ・塀(285)
- 室内カベ・天井(215)
- 室内床(185)
- 屋内木部(293)
- 屋外木部(240)
- 木部(465)
- 浴室カベ・天井(44)
- 発泡スチロール(39)
- 粘土(35)
- 紙(92)
- 鉄部(868)
- 非鉄金属(198)
- 主な用途をもっと見る
ブランド
- アクト(1)
- アサヒペン(2)
- エルティーアイ(1)
- ターナー色彩(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ペベオ(32)
- ポリカーム(2)
- ユタカメイク(1)
- ワイエステック(2)
- 斎藤塗料(1)
- 染めQ(旧テロソン)(3)
- 田川産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
商品豆知識

染めQ エアゾール
染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70mL)ほか当日出荷から4日以内出荷革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液体ゴム
ユタカメイク(143件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(70g)ほか当日出荷金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
イベントカラー
ターナー色彩(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1缶(170mL)ほか当日出荷水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水
100%オーガニックしっくい DIY NURI2
田川産業(4件のレビュー)¥4,800~税込¥5,280~1缶(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。主な用途ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア原材料【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下危険物の類別非危険物
ウレヒーロースプレー 一液性
斎藤塗料¥2,498~税込¥2,748~1本(200mL)ほか当日出荷ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。用途柔軟素材全般、撥水コーティング用分類スプレー主成分ウレタン樹脂適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革主な用途柔軟素材全般、撥水コーティング用塗装【推奨】スプレー塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性柔軟性・伸縮性・耐水性・耐薬品性・耐溶剤性危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
ロカコンテナ
アクト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。用途ろ過容器使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。寸法(mm)574×385×86容量(L)14.1(底部網目)内寸法(mm)530×350×70主な用途ろ布外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml
ペベオ¥699~税込¥769~1本当日出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性アクリル絵具 ヴィトラーユ アウトライナー
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷から翌日出荷水性アクリル絵具。チューブから直接デザインの輪郭線や装飾のドットが描け、乾燥後も盛り上がった仕上がりになります。用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。用途キャンバス、紙、ガラス、金属材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅
ポリカーム¥4,798~税込¥5,278~1本(300mL)当日出荷伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
布用水性アクリル絵具セタカラー 45ml ライトニングメディウム
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷セタカラー専用薄め液です。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8798材質アクリルバインダー、顔料、水容量(mL)45主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー透明色 45ml
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
染めQ 原色
染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100mL×6本)ほか当日出荷から26日以内出荷革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド
ペベオ¥359税込¥3951本当日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
アクリリックマーカー 「5-15mm」チズルフラット
ペベオ¥539税込¥5931本当日出荷から翌々日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
アクリリックマーカー 4mm 中太ラウンド
ペベオ¥389税込¥4281本当日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
アクリリックマーカー 0.7mm 極細ラウンド
ペベオ¥359税込¥3951本当日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
薄目液 ヴィトラーユ ライトニングメディウム
ペベオ¥799~税込¥879~1個当日出荷ヴィトラーユの透明を損なうことなく色を薄めることができ、淡いパステル調の色を作ることができます。混ぜる量はお好みで調節してください。用途キャンバス、紙、ガラス、金属仕様ヴィトラーユ用薄め液材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物
デコスプレー 100ml マット色
ペベオ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)100主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL油性 or 水性水性
デコスプレー 100mlクロム色
ペベオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷溶剤系ペイントで箔のような輝きが得られます。屋内、屋外で使用できます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)200主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色
ペベオ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0317材質アクリルバインダー、顔料、水色ゴールド主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラーシマー 45ml
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷濃色生地にも発色し、キラキラとした上品な光沢のある不透明色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット
ペベオ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷布用絵具20mlボトル×不透明シマー色12色入りのスターターセットです。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0332セット内容44パール、36リッチイエロー、63ブリックレッド、46パッションレッド、65パープル、69エレクトリックブルー、42ターコイズ、43クロロフィル、75チョコレートチップ、99ブラック、60シルバー、45ゴールド材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 250ml
ペベオ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ
ペベオ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)。乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)。 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック
ペベオ¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷環境にやさしいアクリルメディウムです。用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅
ポリカーム¥29,980~税込¥32,978~1本(1kg)ほか3日以内出荷伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
デコスプレー 100ml グリッター色
ペベオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)100主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL油性 or 水性水性
ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー
ペベオ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。セット内容: 10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット用途キャンバス、紙、ガラス、金属トラスコ品番594-1061セット内容10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
ヴィトラーユ グリッターメディウム
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷ヴィトラーユ絵具1:グリッターメディウム1を混ぜて塗布するとラメ入りの光沢のあるグリッター効果が得られます。グリッターメディウムのみを塗布するとシルバーのラメの仕上りになります。用途キャンバス、紙、ガラス、金属仕様ヴィトラーユ用メディウムトラスコ品番594-1006材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物
布用水性アクリル絵具 セタカラーグリッター 45ml
ペベオ¥799税込¥8791本当日出荷美しい透明感のある、ラメが入った色鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色アトリエコレクション 10色x45ml+アクセサリー
ペベオ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷布用絵具45mlボトル×10色、セタカラー3D、セタマーカー、筆のセットです。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8803セット内容10チタニウムホワイト、13バターカップ、26バーミリオン、64オリエンタルレッド、11コバルトブルー、82リーフグリーン、93シナモン、91グレイ、19ブラックレーキ、45ゴールド、セタカラー3D 20ml グロス色 32ブラック、7Aマーカー401ホワイト、化繊平筆10号、スポンジ、プラスティックパレット材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色 6色×20ml ディスカバリーセット
ペベオ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷布専用水性アクリル絵具 20mlボトルx6色入りのスターターセットです。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-3467セット内容10チタニウムホワイト、17レモンイエロー、26バーミリオン、84ブルージーンズ、82リーフグリーン、19ブラックレーキ材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L
ペベオ¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラースウェード 45ml
ペベオ¥799税込¥8791本当日出荷濃色生地にも発色し、アイロンをあてると絵具が膨らみ、立体的になります。用途綿、麻、シルク、デニムに。成分アクリルバインダー、顔料、水主な用途布危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性絵具 セタカラー3D グロス
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷布に立体的に描ける絵具 ノズルから直接、布に描くことができます。塗布後、12時間以上自然乾燥せてください。布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。用途布用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途布危険物の類別非危険物油性 or 水性水性