絞り込み
  • 色ブラウン系(2)
特性
  • 絶縁(2)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • その他(16)
  • ガラス(11)
  • コンクリート・アスファルト(12)
  • トタン(2)
  • プラスチック(17)
  • 外カベ・塀(4)
  • 屋内木部(1)
  • 木部(2)
  • 発泡スチロール(4)
  • (1)
  • 船舶(9)
  • 鉄部(82)
  • 非鉄金属(39)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
主成分
  • その他(2)
ブランド
  • ポリカーム(2)
ポリカーム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅ポリカーム
4,798税込5,278
1本(300mL)
当日出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド関連資料(0.29MB)取扱説明書(0.55MB)危険物の性状非水溶性
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム工業用導電塗料 フレキシブル銀銅ポリカーム
29,980税込32,978
1本(1kg)ほか
3日以内出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料