屋根/瓦/トタン用 :「水性塗料」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。
ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。
雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。
熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根
仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法)
希釈剤清水
塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス
危険物の類別非危険物
適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど
希釈率(%)0~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK)
適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど
塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶)
適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど
組成【主要】アクリル系
1缶(18kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
屋根/瓦/トタン用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。