絞り込み
ブランド
  • 竹林化学工業
  • 水谷ペイント(73)
  • 日本特殊塗料(51)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 東日本塗料(35)
  • 大同塗料(26)
  • ニッペホームプロダクツ(23)
  • エスケー化研(23)
  • オリエンタル塗料(18)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(15)
  • ロックペイント(13)
  • 保土谷建材(12)
  • アサヒペン(11)
  • サンデーペイント(10)
  • MUマテックス(10)
  • ウォータイト(9)
  • AICA(アイカ工業)(7)
  • ニッタ化工品(7)
  • アトムハウスペイント(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(3)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 室内床(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • ウレタン(1)
ウレタン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タケトップ 遮熱 竹林化学工業タケトップ 遮熱竹林化学工業
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.4~0.8
タケシール AQ防水TyepS 竹林化学工業タケシール AQ防水TyepS竹林化学工業
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速い塗膜乾燥性を持ち強靭な塗膜を形成します。 水性1液型で扱いやすく、用具のお手入れも簡単です。
特性防水、速乾塗装間隔3~4時間
タケシール #101カラー防水 竹林化学工業タケシール #101カラー防水竹林化学工業
9,998税込10,998
1セット(8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。
用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。使用場所屋外用特性防水、耐摩耗主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材可使時間(分)25(25℃)、30(20℃)主な用途床、ベランダ、屋根危険等級塗布面積(m2/kg)2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
屋根/瓦/トタン用