絞り込み
色
主な用途
- かわら屋根(2)
- その他(4)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(2)
- プラスチック(1)
- 外カベ・塀(9)
- 室内カベ・天井(10)
- 室内床(41)
- 屋内木部(147)
- 屋外木部(125)
- 布(2)
- 木部(105)
- 浴室カベ・天井(2)
- 粘土(15)
- 紙(14)
- 鉄部(4)
特性
ブランド
- 和信ペイント(44)
- 大阪塗料工業(43)
- アサヒペン(39)
- カンペハピオ(30)
- リボス(29)
- 大谷塗料(22)
- ニッペホームプロダクツ(21)
- 吉田製油所(18)
- サンデーペイント(16)
- アールジェイ(15)
- オスモカラー(14)
- 大阪ガスケミカル(12)
- エスコ(11)
- 玄々化学工業(11)
- 大日本木材防腐(10)
- 和信化学工業(9)
- PROST's(9)
- ロックペイント(8)
- BRIWAX(7)
- ブランドをもっと見る
和信ペイント・大阪塗料工業・アサヒペン・カンペハピオ・リボス・大谷塗料・ニッペホームプロダクツ・吉田製油所・サンデーペイント・アールジェイ・オスモカラー・大阪ガスケミカル・エスコ・玄々化学工業・大日本木材防腐・和信化学工業・PROST's・ロックペイント・BRIWAX・ブランドをもっと見る

Wood Atelier ソリッドカラー
和信ペイント¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50内容量(g)90主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性キシラデコールウッドコートS
Kansai(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(0.7L)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊な塗膜で木材を保護します。 優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 古い木材でも明るく仕上げることができます。 半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりとなります。用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など危険物の類別非危険物
オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス
オスモカラー(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(0.75L)ほか4日以内出荷仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
外部用ニススプレー
和信ペイント¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性
WOODLOVE つや出しニススプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(300mL)当日出荷乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。色クリヤー乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性つや出し、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニス
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(125mL)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久、耐候危険物の性状非水溶性
水性VATON
大谷塗料(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.8kg)ほか当日出荷から10日以内出荷天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途木乾燥時間(時間)4以上使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性速乾、耐候標準塗布量(g/m2)50以下
油性天然竹材保護塗料
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)3日以内出荷防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。 竹に深く浸透してカビの発生を防止します。 紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。 竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。色透明(クリヤ)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)8~12乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
ガードラック ラテックス
和信化学工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(270mL)ほか当日出荷から10日以内出荷新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。用途屋内・屋外木部用主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)24(気温20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」
アトムハウスペイント(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(0.7L)ほか4日以内出荷油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など色クリヤー主な用途屋内木部全般希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6危険物の性状非水溶性
水性カラーフローリング用ニス
和信ペイント(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(100mL)当日出荷窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。用途木質系フローリングの補修、着色仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Mini Posh ミニポッシュ
JACKSON¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷【人気のポッシュをひと回り小さくしたミニサイズが登場!】人気のシリコンポーチ「ポッシュ」に待望にミニサイズが登場!ポッシュのひと回り小さい「ミニポッシュ」は、ショルダーバッグなど小さめのカバンとの相性が良く、収納量は1日分のゴミが入るちょうど良いサイズ(ティッシュ15枚分)。環境にも人にも優しいシリコン素材を採用しており、水洗いも簡単!釣り場はもちろん、キャンプ・社内・デスクまわり・お散歩時のペットのおやつ入れなど、日常のあらゆるシーンで活躍します。意匠登録済:第1704416号、中国意匠登録済:ZL2021 3 041467.X主材質本体:シリコーンゴム危険物の類別非危険物
モクボーペネザーブ
大日本木材防腐¥20,980税込¥23,0781缶(16kg)5日以内出荷主成分であるホウ酸は天然物であり、なおかつ揮発しないので、住む人にやさしい薬剤です。・人々が生活する様々な建築物に広く使用されています。・白蟻専門業者用のモクボーペネザーブを希釈した一般用・DIY向け製品。・1989年から販売。確かな実績。・防蟻・防腐効果で建物が長持ち。・長期優良住宅にも対応。希釈倍率5倍主成分ホウサン主な用途木材危険物の類別非危険物![オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04824621-241009-02.jpg)
オスモ ガーデンカラー[水性塗料]
オスモカラー(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1缶(0.75L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」。・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合。・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。用途《適用素材》。内外部木部。《用途》。外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など。《推奨塗装仕様》。内装塗装 1~2回塗り。外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)。塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー。※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
木部用塗料 ALL WOOD
BAN-ZI(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶当日出荷業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。材質変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
ウッドデッキのメンテナンス防虫防腐スプレー「デッキメンテ」
吉田製油所(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(480mL)4日以内出荷専用ノズルで微細な隙間に注入可能な防虫防腐材です。用途ウッドデッキなど屋外木製品の防虫・防腐に、腐りやすいひび割れ、釘穴、木口部分などに色クリヤー主な用途屋外木部臭気低臭危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL油性 or 水性油性性状エアゾール特性木材防腐・防虫危険物の性状非水溶性
ラックニス
玄々化学工業¥3,998~税込¥4,398~1缶(400mL)ほか5日以内出荷から6日以内出荷速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20特性速乾、つや出し危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)40~60
油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり)
カンペハピオ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷から3日以内出荷■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など主な用途屋内木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分危険物の性状非水溶性
水溶性つやだしニスA 水性ニス(つやあり)
カンペハピオ¥669~税込¥736~1缶(100mL)ほか当日出荷■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色とうめい主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性特性つやだし塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状水溶性
セラックニス 油性ニス(つやあり)
カンペハピオ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(100mL)ほか当日出荷■[木材の下塗りにも]パイン材などの木材のヤニ止めや吸い込み止めの効果にも優れ、木材塗装の下塗りにも適しています。■[使いやすいニス]乾きが速く、黄褐色の仕上りとなります。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆]安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ※ヤニ止め・吸込み止めとして使う場合は、充分に乾燥後、上塗りに速乾ニス、またはクリヤラッカーで仕上げます。用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[熱い所]鍋敷 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色黄褐色とうめい主な用途木希釈剤つやだしニスうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
リボス266アルドボス
リボス(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1缶(750mL)ほか当日出荷から6日以内出荷内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤色クリア比重0.83g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木、床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水危険物の性状非水溶性
水性VATONプラス
大谷塗料¥4,398~税込¥4,838~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物
水性つや出しニススプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)3日以内出荷水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。色透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1危険物の性状水溶性
水性ガーデニング用塗料
サンデーペイント(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1缶(0.2L)ほか4日以内出荷水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
白ありホウ酸スプレー
吉田製油所¥1,798税込¥1,9781個(400mL)9日以内出荷・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水使用方法・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。容量(mL)400液性水性危険物の類別非危険物使用面積(m2)約2.7
ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上)
カンペハピオ¥1,098~税込¥1,208~1本(70mL)ほか3日以内出荷[やさしい仕上がり] この商品は優しくナチュラルな色合いに仕上がります。[”天然植物原料”が主成分]塗料成分の90%以上を植物油(ひまし油)を含む天然由来原料で配合しています。F☆☆☆☆取得。 。[食品衛生法クリア] 食品衛生法の規格試験(おもちゃ又はその原材料)をクリアした、やさしいステイン。 。[手軽に塗りやすいジェルタイプ] スポンジや布を用いて簡単に塗装できますので塗装初心者にもおススメです。 。[SDGsへの取り組み] 600mlの容器に極力プラスチック部品を排除した紙パックを採用しました。同容量のプラスチックボトルと比較し、プラ使用量を約55%削減できます。今回採用した紙パック容器は従来の缶容器と比べて中味の安定性・容器の気密性は 遜色なく、更に振動・落下に対する耐性については上回る実力を持ちます。 。[木のぬくもりを感じる仕上がり] 表面の木目を生かした半透明着色仕上げ。(「とうめい」を除く)。[ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速いステインです。用途屋内の未塗装の木部・木製品 (家具 / 木工品 / 木製インテリア品 / 木製おもちゃ など)仕様【塗れない物】高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)/常に水に浸かる所主な用途屋内の未塗装の木部・木製品塗布方法1.目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。 2.サンドペーパーを木目に沿ってかけ、下地調整をした後、汚れなどを落とします。 3.底に顔料や成分が沈んで、使用前によく振ってかき混ぜます。 4.布やスポンジ、または刷毛につけ、木目に沿って、厚塗りせず均一に塗装します。5.使い終えた用具は水ですぐに洗ってください。乾燥時間(時間)【20℃】[通常色]約1 [とうめい]約15、【冬期】[通常色]約4 [とうめい]約48使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)【20℃】[通常色]約3以上 [とうめい]約15以上、【冬期】[通常色]約12以上 [とうめい]約48以上
ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ
BRIWAX¥3,398~税込¥3,738~1個(250mL)ほか6日以内出荷から10日以内出荷ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。[使用方法]。1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。 。刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。用途◆あらゆる木材に使用可能です。◆使用場所:屋内 。◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ¥1,698~税込¥1,868~1缶(0.7L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 。[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 。[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 。[木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。用途表記以外の用途には使用しないでください。 。屋外の木部専用塗料です。 。[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防かび、防虫効果
水性ニススプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から翌々日出荷屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
ガードラックラテックス
和信ペイント¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から6日以内出荷木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
弁慶なごみ
アールジェイ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1缶(4L)ほか翌々日出荷ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
ブライワックス・オリジナルワックス
BRIWAX¥9,998~税込¥10,998~1缶(5L)当日出荷から34日以内出荷ブライワックス・オリジナル・ワックスは無塗装木部用のワックスですが、同じ木材でもその樹種や元々の色によって塗装の仕上がりが異なります。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【02. アンティーク・マホガニー】うっすらと紅茶の様な赤みを持つ色。マホガニー家具のような色。 【03. アンティーク・パイン】黄色がかったブラウン。パイン製家具のメンテナンスにおすすめ。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。 【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。 【07. ハニー】どのカラーよりも蜜蝋が多めに含まれています。クリアーよりも少しコクがある感じ。 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。 【09. ミディアム・ブラウン】Antique Brownよりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。 【12. スパニッシュ・マホガニー】Antique Mahogany よりもさらに赤みを求める方に。気品のある赤み。 【13. チーク】チーク家具のように明るい印象。しっかりとした茶色と赤みで色付きの良いカラー。 人気色。 【14. チューダー・オーク】格調高いアンティークのオーク家具を思わせるような深みのある色。 【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗り面積(m2)50(1回塗の場合)主な用途木塗布方法ウエス(布)、スチールウール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2
クリヤーラッカーA ラッカー(つやあり)
カンペハピオ¥699~税込¥769~1缶(100mL)ほか当日出荷■[透明度の高いツヤ仕上り]屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。※「速乾ニス」に比べ、透明度の高い仕上がりになります。■[木材をガード!]乾きが速く、光沢に優れ、堅くて丈夫な塗膜を作ります。用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など色とうめい主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾、つやあり塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス
ニッペホームプロダクツ¥1,198税込¥1,3181缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。種別有色クリヤー乾燥時間(分):約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性水性特性つや出し、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)危険物の性状水溶性
WOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)
ニッペホームプロダクツ¥1,898税込¥2,0881缶(250mL)当日出荷乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。 光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。色クリヤー乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚)危険物の性状非水溶性



















![オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04824621-241009-02.jpg)

























![木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具] 木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232816-260710-02.jpg)