絞り込み
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
ブランド
  • 大日技研工業
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(27)
  • 日本特殊塗料(21)
  • ニッぺ(日本ペイント)(17)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 中央ペイント(16)
  • メーコー(15)
  • DNT(大日本塗料)(14)
  • ロックペイント(13)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • ホームテイスト(11)
  • カンペハピオ(9)
  • スズカファイン(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • ABC商会(8)
  • 関西ペイント(8)
  • 和信ペイント(7)
  • サンスター(6)
  • ハウスボックス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
コンクリート・アスファルト(2)
ランデックスコートFCコート 大日技研工業ランデックスコートFCコート大日技研工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7kg)
4日以内出荷
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリートpH9.0±0.5粘度3000±1000固形分56±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.35±0.1
ランデックスコートFCコート 大日技研工業ランデックスコートFCコート大日技研工業
29,980税込32,978
1缶(20kg)
4日以内出荷
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリートpH9.0±0.5粘度3000±1000固形分56±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.42MB)比重(g/mL)1.35±0.1
ランデックスコートWSプライマー200 大日技研工業ランデックスコートWSプライマー200大日技研工業
47,980税込52,778
1缶(16L)
4日以内出荷
ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。
用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。種別溶剤系固形分5±0.5%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)危険物の性状非水溶性比重(g/mL)0.8±0.1
下地材/プライマー/シーラー