絞り込み
色
  • 色グレー系(2)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
主成分
  • シリコン(2)
ブランド
  • 大日技研工業
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(292)
  • アサヒペン(236)
  • ロックペイント(201)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • エスケー化研(156)
  • エスコ(118)
  • ペベオ(111)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(85)
  • 大阪塗料工業(75)
  • 日本特殊塗料(74)
  • 水谷ペイント(65)
  • 和信ペイント(55)
  • 三彩化工(46)
  • 大谷塗料(44)
  • ターナー色彩(44)
  • 四国化成(40)
  • シントーファミリー(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランデックスコートスタンプ台 大日技研工業

    ランデックスコートスタンプ台

    大日技研工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランデックスコートFCコート 大日技研工業

    ランデックスコートFCコート

    大日技研工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(7kg)
    4日以内出荷
    FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
    pH9.0±0.5粘度3000±1000主な用途コンクリート固形分56±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.35±0.1
  • ランデックスコートパターン液 大日技研工業

    ランデックスコートパターン液

    大日技研工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(7kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランデックスコートFCコート 大日技研工業

    ランデックスコートFCコート

    大日技研工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
    pH9.0±0.5粘度3000±1000主な用途コンクリート固形分56±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.35±0.1
  • ランデックスコートプライマーアクア#50 大日技研工業

    ランデックスコートプライマーアクア#50

    大日技研工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
    用途PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。種別水生pH5.5±0.5粘度10±5固形分22±1%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.02±0.1
  • ランデックスコートWSプライマー200 大日技研工業

    ランデックスコートWSプライマー200

    大日技研工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。
    用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。種別溶剤系固形分5±0.5%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性比重(g/mL)0.8±0.1
  • ランデックスコートWS疎水剤 WS-B(ツヤ消) 大日技研工業

    ランデックスコートWS疎水剤 WS-B(ツヤ消)

    大日技研工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
    pH9.0±0.5粘度3000±1000固形分40±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有) 大日技研工業

    ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有)

    大日技研工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
    pH9.0±0.5粘度3000±1000固形分35±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.04±0.1

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料