絞り込み
光束(Lm)
2,575・1000未満・1000~2000未満・1045・1495・1565・1995・2000~3000未満・2085・2620・3000~4000未満・3495・4000~5000未満・4370・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上・Ra83・Ra93
調色の可否
×・○
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
調光の可否
×・○
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 間接照明器具

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
411件中 401411
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付、適合コントローラ:RX-116WB長さ(mm)597質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100消費電力(W)12.1LED寿命(時間)40000時間調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85調光率(%)5調光の可否LED交換不可従来光源FL20W器具相当
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)1181質量(kg)1.2アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100-242消費電力(W)22.2LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85LED交換不可従来光源FL40W器具相当
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)597幅(mm)46質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)高さ(mm)57電源(V)100-242消費電力(W)11.3器具・セットセット品LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可従来光源FL20W器具相当
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)306質量(kg)0.4アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100-242消費電力(W)6.2LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85LED交換不可従来光源FL15W器具相当
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)306幅(mm)36質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)高さ(mm)44電源(V)100-242消費電力(W)11.3器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)523LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可従来光源FL15W器具相当
心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプ DAIKO(大光電機)心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000時間RoHS指令(10物質対応)対応LED交換不可
ユニット交換形DL一般形 東芝ライテックユニット交換形DL一般形東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.8タイプ配光角:中角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付幅W(mm)器具幅:169入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)器具光束:2450埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)遮光(°)15
一体形DL3500軒下用Φ150 東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
【唯一無二】埋込型ウォールライト 屋外用 富士メディシィエ【唯一無二】埋込型ウォールライト 屋外用富士メディシィエ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【個性派デザイン】埋込型ウォールライト 屋外用 富士メディシィエ【個性派デザイン】埋込型ウォールライト 屋外用富士メディシィエ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【個性派デザイン】ウォールスポットライト 屋外用 富士メディシィエ【個性派デザイン】ウォールスポットライト 屋外用富士メディシィエ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
間接照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら