絞り込み
取付場所
- 天井・壁面兼用(3)
光色
- 昼白色(5)
- 温白色(3)
- 電球色(7)
器具・セット
- セット品(3)
光束(Lm)
- 1000未満(3)
- 1000~2000未満(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(4)
- 90以上(1)
電圧(V)
- 100
- 85~240(2)
- 100~242(3)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満
調光の可否
- ×(4)
- ○(1)
×・○
色温度(K)
- 3000未満(6)
- 3000~5000未満(3)
- 5000以上(4)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
- DAIKO(大光電機)(4)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- オーム電機(1)
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・オーム電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「取付場所」から絞り込む
天井・壁面兼用(3)

LED浴室灯 「電気工事必要」
オーム電機¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可エコロジー商品省エネ
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
高演色LED バスルームライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷から92日以内出荷長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトですその他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。用途業務用仕様調光器:不可寸法(mm)出:90質量(kg)1.1取付アウトレットボックス取付専用種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)125材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ