236件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飼料運搬車 タバタ(Tabata)

    飼料運搬車

    タバタ(Tabata)
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    ・300-4 タチホ自在キャスター付。・325-8 国産タチホ付。・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
    用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)高さ(mm)320奥行(mm)1050
  • 深型プラバケット付一輪車 タバタ(Tabata)

    深型プラバケット付一輪車

    タバタ(Tabata)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・FRP製:防錆、防腐、割れにくい。・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ。・バケット:運搬物を前方に落とし易い
    用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)700全長(mm)1420奥行(mm)900容量(L)120
  • PEバケット付一輪車 タバタ(Tabata)

    PEバケット付一輪車

    タバタ(Tabata)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ。・バケット;PE(ポリエチレン製)
    用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)全長(mm)1300
  • カラス撃退レーザー タバタ(Tabata)

    カラス撃退レーザー

    タバタ(Tabata)
    5,098税込5,608
    1個ほか
    61日以内出荷
    四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】。24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
    用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。
  • DCファン専用 らくらくコントローラ ソーワテクニカ

    DCファン専用 らくらくコントローラ

    ソーワテクニカ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    らくらくコントローラ自動タイプとの接続で風量可変運転も可能。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】。・KH-DCR100ETF。・KH-DCR100ETFG-G。・KH-DC100ETF。・KH-DC100ETFG。・KH-DCJ100ETFG。・HG-DC60ETCN
    用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.3タイプ手動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×64使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • ミニロールベーラー 丸三

    ミニロールベーラー

    丸三
    14,980税込16,478
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    稲わらの結束や誘引等に使用できる。化学繊維の為、天然繊維と比べ強度がある。水に濡れても強度が落ちない。
    用途小型ロールベーラー機用の結束紐。規格PP 2600m
  • ポリラバー フレックスタブ Little Giant

    ポリラバー フレックスタブ

    Little Giant
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    軽量で柔軟なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
    用途畜産用バケツ容量(L)40
  • 円型フック付飼桶 Little Giant

    円型フック付飼桶

    Little Giant
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の飼桶
    用途馬用飼桶容量(L)8
  • ゴム製飼桶ラバーフックオーバー Little Giant

    ゴム製飼桶ラバーフックオーバー

    Little Giant
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    高耐久なゴム製の飼桶
    用途馬用飼桶容量(L)17
  • 水桶用ハンドルグリッフ Little Giant

    水桶用ハンドルグリッフ

    Little Giant
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    水桶用グリップ
    用途馬用水桶入数(個)3
  • ゴム製水桶(アドバンス) Little Giant

    ゴム製水桶(アドバンス)

    Little Giant
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    高耐久なゴム製の水桶
    用途馬用水桶容量(L)17
  • 水桶 Little Giant

    水桶

    Little Giant
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の水桶
    用途馬用水桶容量(L)20.8
  • 哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 タバタ(畜産)

    哺乳バケツセット(ホワイト)2個入

    タバタ(畜産)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!。便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明。乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます。乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります。ワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》。哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
    付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
  • 産科バンド30インチ2個入 タバタ(畜産)

    産科バンド30インチ2個入

    タバタ(畜産)
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。
    質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
  • 防滑マット タバタ(畜産)

    防滑マット

    タバタ(畜産)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
    用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)厚さ(mm)30寸法(mm)1500×1000グリーン
  • モ~たまらん タバタ(畜産)

    モ~たまらん

    タバタ(畜産)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    ”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
    用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り入数1.8L×5本
  • サイクロスL タバタ(畜産)

    サイクロスL

    タバタ(畜産)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    LEDメーター採用の中距離(室内用)型電気柵。出力モニター付。アース不良ランプ付。出力低下防止回路(パワーアップ機能)
    仕様断続周期:1.1~1.3秒、有効使用距離:3km(アース抵抗:100Ω以下)質量(kg)約2.3消費電力4VA以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×307使用電源AC100V専用
  • イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産)

    イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入

    タバタ(畜産)
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
    用途材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
  • 組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)

    組立式回転柵キット【T型】

    タバタ(畜産)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
    用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
  • 哺乳器《哺乳用バケツ》 タバタ(畜産)

    哺乳器《哺乳用バケツ》

    タバタ(畜産)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ブリキ製の哺乳バケツです。
    付属品・乳首・ネジ部(ユリア)・パッキン材質ブリキ製容量(L)8.8
  • 和牛用人工呼吸器(small) タバタ(畜産)

    和牛用人工呼吸器(small)

    タバタ(畜産)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
  • ウォーターカップスエビア130P タバタ(畜産)

    ウォーターカップスエビア130P

    タバタ(畜産)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
    材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150配管1/2インチ配管方向
  • モーリング用ハンドパンチ タバタ(畜産)

    モーリング用ハンドパンチ

    タバタ(畜産)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
    用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
  • 消臭菌KATSU(床用乳酸菌) タバタ(畜産)

    消臭菌KATSU(床用乳酸菌)

    タバタ(畜産)
    4,988税込5,487
    1個
    3日以内出荷
    植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭。ハエ対策。床の乾燥に最適。床材長持ち。乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
    用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧。細霧・動噴等で細かく散布原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
  • スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産)

    スタンドアップフィードスコップ3個入

    タバタ(畜産)
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。
    材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
  • カーフフィーダーバケット 1テート型 グレイ No.144 未来のアグリ

    カーフフィーダーバケット 1テート型 グレイ No.144

    未来のアグリ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    哺乳用バケツ 8L前後面フラット形状で壁や柱にフィットします。
    質量(g)678寸法(cm)245×112
  • ウォーターカップ スエビア プラ製10P 未来のアグリ

    ウォーターカップ スエビア プラ製10P

    未来のアグリ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。
    寸法(mm)245×112質量(g)930
  • カーフフィーダーニップル 牛用 ラテックス100mm 未来のアグリ

    カーフフィーダーニップル 牛用 ラテックス100mm

    未来のアグリ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    ラテックス素材で柔らかいです。
  • カーフフィーダーニップル 牛用 レッドラバー100mm 未来のアグリ

    カーフフィーダーニップル 牛用 レッドラバー100mm

    未来のアグリ
    389税込428
    1個
    欠品中
    標準タイプの乳首です。
  • ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L 未来のアグリ

    ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L

    未来のアグリ
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
    質量(g)234寸法(cm)29.5×11×13
  • 乳首付哺乳瓶 スクリュー式 3L E’Z 乳牛用 未来のアグリ

    乳首付哺乳瓶 スクリュー式 3L E’Z 乳牛用

    未来のアグリ
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    女性でも持ちやすい細いタイプの哺乳瓶。乳首は乳牛用です。容量3Lのスクリューキャップ式の哺乳瓶です。
    質量(g)283寸法(cm)44×10×10
  • ペイントスティックマーカー 畜産・酪農用 未来のアグリ

    ペイントスティックマーカー 畜産・酪農用

    未来のアグリ
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
    質量(g)219
  • 産科チェーンのみ B 未来のアグリ

    産科チェーンのみ B

    未来のアグリ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    産科用のチェーン牽引用チェーン。産科ハンドル等で牽引します。
  • 牛ワッカ丸 未来のアグリ

    牛ワッカ丸

    未来のアグリ
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    プラスチック製 鼻カン専用パンチで一発装着します。
  • ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大 未来のアグリ

    ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大

    未来のアグリ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
    全長(mm)328質量(g)523刃のサイズ(mm)126
  • ハンドブラシ パッチャー黄 DB35 未来のアグリ

    ハンドブラシ パッチャー黄 DB35

    未来のアグリ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン毛主にフケや脱毛落しに使用します。
    寸法(mm)210×60質量(g)296
  • 家畜用給水口 藤原製作所

    家畜用給水口

    藤原製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。
    用途子豚用の給水口仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm配管PT-3/8
  • 家畜用給水口 藤原製作所

    家畜用給水口

    藤原製作所
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。 ワッシャー付きです。
    用途飼養豚用給水口仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm配管PT-1/2
  • 不断給餌器 エムエフ

    不断給餌器

    エムエフ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
    材質ポリプロピレン高さ(mm)500底径(Φmm)510
  • チップマット エムエフ

    チップマット

    エムエフ
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    おが粉と餌付紙の効果を兼ね備えたシート。 オガクズの替りとしてご使用ください。 ホコリが出にくく、吸水性に優れております。 熱処理されており衛生的です。
    材質ルーフィング紙180g寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
酪農・畜産資材・動物用品