絞り込み
ブランド
- タバタ(畜産)(94)
- 未来のアグリ(57)
- タバタ(Tabata)(27)
- Little Giant(19)
- ライフテースト(9)
- 工進(6)
- USIMO(6)
- 藤原製作所(4)
- 丸三(4)
- Heiniger(4)
- ソーワテクニカ(4)
- エムエフ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フルタ電機(2)
- メトロ電気工業(2)
- ニチバン(1)
- 金象印(1)
- 小泉製麻(1)

ハンギングミルク1《哺乳用バケツ》
タバタ(畜産)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷フック付の哺乳プラバケツです。質量(kg)1.1容量(L)6(目盛付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×305×325フック(掛け幅)35mm
組立式回転柵キット【T型】
タバタ(畜産)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
木・鉄柱用軸金具2個入
タバタ(畜産)¥4,788税込¥5,2671セット(2個)3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木用】C:木・鉄柱用軸金具(長さ:820mm重量:約2.7kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
ソーラーヘリオスβ
タバタ(畜産)¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷10Wソーラーパネル並の能力を発揮可能なハイブリッド型ソーラー電牧機≪防雨設計/室外用≫消費電流節電回路で約20%強節電。高出力・低消費を可能にし1週間以上の無日照でも安定した出力を維持【特許】。エネルギー高変換率の国産ソーラーパネル採用。ソーラー型(一体型)。出力ランプ付。障害ランプ付(一定以上の漏電時)。自動スイッチ付。バッテリーモニター付。高性能バッテリー内蔵。光電スイッチ(夜間/昼間自動)。外部端子付(12Vバッテリー接続可)付属品・取付金具×1・出力コード×1・アース線クリップ付×1・きけん表示板×1仕様●アース棒:SF300×5連付属、有効使用距離:2000m(アース抵抗1000Ω以下)●断続周期:1.1~1.3秒●最大使用距離:3300m(アース抵抗300Ω以下)質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210465最大出力電圧(V)無負荷:8600
畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)
タバタ(畜産)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造付属品●結束バンド:2本仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式
単管用軸金具
タバタ(畜産)¥3,888税込¥4,2771個3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【鉄用】D:単管用軸金具(長さ:820mm重量:約4.3kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
フルイドフィーダーマグラス
タバタ(畜産)¥5,488~税込¥6,037~1個3日以内出荷初乳を飲まない仔牛に最適。強制的にミルクを飲ませる際に使用します。仕様チューブ:0℃F(-18℃)容量1500cc
ソーワイヤーSTONE
タバタ(畜産)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。長さ(m)10
ホットトラフ
タバタ(畜産)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷仔牛にいつでも温水を。トラフ型温水給水器。温度はサーモで制御(0℃~50℃)材質ステンレス(SUS)ヒーター単相200V500W配管1/2
GSクリップ(グラスポール用)100個入
タバタ(畜産)¥6,198~税込¥6,818~1セット(100個)3日以内出荷SUS製のバネ鋼。錆・変形に強い。クリップをつまむだけで上下移動が容易。ステンレス製適合ワイヤ・ポリワイヤーNEO・アルミ電柵線・テープワイヤー(20mm)数量(個)50
軸パイプ
タバタ(畜産)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】A:軸パイプ(長さ:1000mm重量:約3.5kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
ヒーティングカップ(牛ビック80N)
タバタ(畜産)¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON)材質ステンレス寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140質量(kg)5.3容量(L)3電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用配管44928設定温度(℃)30(OFF)配管方向横下
牛鼻穿孔器鋭
タバタ(畜産)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷牛の鼻孔に穴を開ける専用器具。安全に牛を管理する為に装着が必要な鼻環の穴を容易に開ける事ができる専用穿孔器です。材質鋼鉄・メッキ全長(mm)270質量(g)420
サシバエネット
タバタ(畜産)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!。乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」。仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!。4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm。2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化色黒寸法(幅)2m×(長さ)50m目合い2mm×4mm
オーラルカーフフィーダー
タバタ(畜産)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷初乳を飲まない仔牛のパック型強制哺乳器。ミルクを飲ませたり、弱っている際の栄養補給等にご使用頂けます。気管に挿入できない設計の一体型成形プロープ。軽量で洗浄可能。耐久性があり、使い易い。滑らかなフレキシブルチューブは長さ約122cm、最後の約40cmは硬質プラスチックで補強。スモールチップ付。容量(L)2.5型番CF84
ミニフィーダー6Q2個入
タバタ(畜産)¥7,798税込¥8,5781セット(2個)3日以内出荷あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。滑らかな丸みを帯びたエッジと持ち運びが容易な成型ハンドル。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐衝撃性に優れたプラスチック製。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの家畜にとって理想的なサイズです。寸法(mm)【外寸】(幅)275×(奥行)245×(高さ)140【内寸】(幅)245×(奥行)170×(高さ)135【フック部分】外寸:約275×50×35、掛け幅:約35以内容量(L)5.7
フィードバケット15Q
タバタ(畜産)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷持ち運び便利なフックオーバー型あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。付属の穴にネジを使用し、取付可能。持ち運びや保管のために積み重ね可能。片手で運べる便利なハンドル付。プラスチック製で耐衝撃性があり、反りから保護し、ストレスクラック防止に役立つ耐久性の高いポリエチレン樹脂で作られています。寸法(mm)【フック部分】外寸:約300×50×120、掛け幅:約45以内容量(L)14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×275×260
フィードペイル8Q2個入
タバタ(畜産)¥6,898税込¥7,5881セット(2個)3日以内出荷あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。耐衝撃性に優れたプラスチック製。便利な目盛付。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの小型家畜にとって理想的なサイズです。寸法(mm)【フック部分】外寸:約130×50×70、掛け幅:約35以内容量(L)7.6寸法(幅W×高さH)(mm)230×210
フィードバケット12Q
タバタ(畜産)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷持ち運び便利なフックオーバー型あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。便利な目盛付で付属の穴にネジを使用し、取付可能。持ち運びや保管のために積み重ね可能。片手で運べる便利なハンドル付。プラスチック製で耐衝撃性があり、反りから保護し、ストレスクラック防止に役立つ耐久性の高いポリエチレン樹脂で作られています。寸法(mm)【外寸】(幅)308×(奥行)340×(高さ)340【内寸】(幅)275×(奥行)253×(高さ)270【フック部分】外寸:約300×50×130、掛け幅:約45以内容量(L)11.4
カウリフト ユーロ スタンダード No.1067
未来のアグリ¥32,980税込¥36,2781個欠品中牛の起立補助具病気等で起立不可となった牛の起立補助具です。頑丈な天井からチェーンブロック等で吊り上げます。質量(g)11.9内幅(mm)最大730
ビックドレンチャー 2.5L(ガブ飲み)
未来のアグリ¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷ガブ飲みタイプの哺乳器 2.5L取っ手付きで持ち易く、ボトル開口部の広い哺乳器です。寸法(mm)43(11.5)×13×12質量(g)304
イージードレンチャー 1.2L(ガブ飲み)
未来のアグリ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ガブ飲みタイプの哺乳器 1.2L取っ手付きで持ち易く、ボトル開口部の広い哺乳器です。質量(g)186寸法(cm)36×12×10
乳首付哺乳瓶 スクリュー式 2L E’Z和牛用
未来のアグリ¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷女性でも持ちやすい細いタイプの哺乳瓶。乳首は和牛・羊用です。容量2Lのスクリューキャップ式の哺乳瓶です。質量(g)21寸法(cm)33×10×10