絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 17(4)
  • 19(3)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 70
  • 50(11)
  • 55(13)
  • 65(10)
  • 66(11)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(7)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(29)
  • 103(4)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(9)
ブランド
  • NAC(長堀工業)(7)
  • トップ工業(3)
  • KTC(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • MUST TOOL(1)
  • KOSEI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
5.5(2)
8(3)
10(4)
12(3)
13(3)
14(2)
17(4)
19(3)
21(2)
22(2)
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)トップ工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
ショートソケットビット KOSEIショートソケットビットKOSEI(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)タジマ SDソケット ショートタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
ソケットビット B44 ベッセルソケットビット B44ベッセル(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
硬さ-呼称B44
全ネジソケット ミトロイ(水戸工機)全ネジソケットミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用寸法L(mm)70仕様インパクトドライバー対応
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO電動ドライバーソケット全ネジTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。軸径(Φmm)6.35全長(mm)70材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
電動ドリル用ショートソケット トップ工業電動ドリル用ショートソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ショートソケットセット トップ工業電動ドリル用ショートソケットセットトップ工業
5,598税込6,158
1セット(4本)
当日出荷
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
軸交換式 Wソケット MUST TOOL軸交換式 WソケットMUST TOOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
ドライバーソケット 差込5x対辺14mmx70L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込5x対辺14mmx70LNAC(長堀工業)
969税込1,066
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)14全長(mm)70トラスコ品番853-2325材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)41
1/4H フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)70質量(g)95差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット 差込5x対辺5.5mmx70L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込5x対辺5.5mmx70LNAC(長堀工業)
499税込549
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)5.5全長(mm)70トラスコ品番853-2327材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)14
ドライバーソケット 差込5x対辺13mmx70L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込5x対辺13mmx70LNAC(長堀工業)
859税込945
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)13全長(mm)70トラスコ品番853-2323材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)35
ドライバーソケット 差込5x対辺12mmx70L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込5x対辺12mmx70LNAC(長堀工業)
849税込934
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)12全長(mm)70トラスコ品番853-2321材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)33
ドライバーソケット 差込5x対辺11mmx70L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込5x対辺11mmx70LNAC(長堀工業)
849税込934
1本
7日以内出荷
二面幅(mm)11全長(mm)70トラスコ品番853-2319材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)31

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット