絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](3)
- その他(1)
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(3)
- トップ工業(15)
- BAHCO(バーコ)(11)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(5)
- KTC(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- DEEN(4)
- ANEX(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ベッセル(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SK11(3)
- EARTH MAN(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- モトコマ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](3)
その他(1)

軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷軸が折れてもスムーズな軸交換可能用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
ビットスルーソケットアダプター 電動用
ミトロイ(水戸工機)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
軽天Wソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35
全ネジソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。用途全ネジボルトW3/8専用トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110差込角(mm)17外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8