絞り込み
幅(mm)
- 1000(3)
ブランド
- PAEグローバル(3)
長さ(mm)
- 30
- 2(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 20(1)
- 35(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 1000(4)
- 1800(1)
- 2000(7)
- 3000(7)
- 5000(26)
- 10000(41)
- 15000(1)
- 20000(25)
- 25000(3)
- 30000(9)
- 50000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
人工芝のロールとは、芝草のような外観や弾力性を再現したマット資材です。ポリプロピレンやビニル系素材による表層と、合成ゴムによる裏打ちからできています。美観を損なわず、足元の安全性や快適性を確保できるのが特徴。そのため清掃活動や工事現場の通路、屋内施設のディスプレイまで、活用の場は幅広いです。製品には屋外使用に向く耐候性に優れたものや、屋内でも安心して使用できる防炎性能をもつもの、芝草らしい色や質感にこだわったものなど、さまざまな種類があります。使用する場所や目的、期間を考慮して適切な商品を選びましょう。
「幅(mm)」から絞り込む
1000(3)

リアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻
PAEグローバル¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷手触り・密度・色合い、トータルでバランスのとれた人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で上質な手触り、適度なボリューム感、自然な色合いのリアルタイプの人工芝です。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。レギュラータイプは、日本で初めてリアル人工芝が発売された当時から現在までずっと愛され続けている、日本におけるリアル人工芝の 原点とも言える人工芝です。完成されたトータルバランスは時を経ても変わることなく、幅広く愛用されております。仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-4℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30タイプレギュラータイプ材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:100~350材質(基布)PP平織+メッシュ(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
リアル人工芝 クローバーターフ あそびタイプ 10mロール巻
PAEグローバル¥53,980税込¥59,3781巻4日以内出荷いつでも公園がすぐそばに、あそび回れる、摩耗に強い人工芝です。ひし形形状にすることで起立性、耐摩耗性をパワーアップ。強くてしなやかな人工芝。 スポーツ用人工芝と同等の420μ(ミクロン)の厚み。固めの芝糸で快適な踏み心地。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。 透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-6℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30タイプあそびタイプ材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:420材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
リアル人工芝 クローバーターフ Wタイプ 10mロール巻
PAEグローバル¥38,980税込¥42,8781巻4日以内出荷芝生1本1本がタフ!ギザギザ形状で景観性・起立性がダブルアップした人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より起立性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。独自技術により、しバイトをW型の形状にすることで、今までになかった起立性を実現しました。従来のV型を凌ぐ起立性です。仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30タイプWタイプ仕様1芝糸:W型のため測定不能材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン