絞り込み
ブランド
- ホンダ
- ナカトミ(3)
- ゼノア(1)
燃料タンク容量(L)
- 0.35(1)
- 0.67(1)
特価
「排気量(mL)」から絞り込む

プチなFG201(JT)
ホンダ¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク全長(mm)1060質量(kg)18タイプJT径(Φmm)(爪)250・ローター別売全幅(mm)475全高(mm)990最大回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)(連続)1.1燃料タンク容量(L)0.35エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ遠心始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135最大出力(kW)1.1エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
こまめ F220JT (標準ローター付)
ホンダ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0燃料タンク容量(L)0.67エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
『耕うん機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式耕うん機
- 電気式耕うん機
- 電池・充電式耕うん機
- 手押し式耕うん機
- 耕うん機オプション