絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- KTC(4)
- スーパーツール(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- TKG(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- Ice Toolz(1)
- SK11(1)
- エーインサイト(1)
「組数」から絞り込む

12.7SQモビリティーツールセット
SIGNET(シグネット)¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2