[51個組] 工具セットエスコ取扱い終了
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (8・10・12・14mm)、 (3/8”)T型ハンドル (255mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (31mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (45mm)、 ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 めがねレンチ(45°ロング) (8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、 ラチェットコンビネーションレンチ (8・10・12・13・14・17mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ニッパー (159mm)、 ロッキングプライヤー (165・180mm)、 コンビネーションハンマー (610g)、 マグネット付パーツトレイ丸型 (Φ150x41mm)、 (3/8”)スパークプラグソケット (16mm)、 タイヤレバー (263mm)(×2個)。二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。 発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
付属品ケース:トップマット×1 引出しマット×3 仕切板×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:520×215×300、トップ部:500×200×60(耐荷重8.5kg)、引き出し:455×190×45(×3/耐荷重5kg)材質(ケース)スチール入組点数51総質量(kg)18