絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

メタペン
KEIBA(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷特殊工具用途ラジエーターフィンも修正にトラスコ品番760-8322材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)145質量(g)75寸法A(mm)145寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法B(mm)34寸法C(mm)51バネ無しサイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアリードペンチ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8259材質S58C全長(mm)132質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 平口リードペンチ
KEIBA(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷傷を付けずに加工。用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8161材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ 150mm
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個欠品中頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。トラスコ品番853-5008材質S55C全長(mm)150質量(g)125材質(グリップ)ビニール
ミニチュアリードペンチ
ホーザン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ローレット付、幅広、薄口タイプ用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○全長(mm)116.5質量(g)42硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 平口リードペンチ
KEIBA(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷傷を付けずに加工。用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3789材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。トラスコ品番785-2843全長(mm)128質量(g)65先端寸法(mm)3.5×2頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
ミニリードプライヤー
E-Value¥499税込¥5491個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、まげる等の作業が容易に行えます。用途ホビーでのつかむ、まげる作業。材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
リードペンチ(先細タイプ)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法A(mm)144寸法D(mm)7寸法B(mm)34寸法C(mm)50バネ無しサイズ(mm)140
ステンレス先曲リードペンチ
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途拾う/つまむ/ならべるトラスコ品番381-9477材質ステンレス鋼全長(mm)149質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)149寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2刃先角度(°)45
ステンレス先細リードペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむトラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
ステンレスショートリードペンチ
スリーピークス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9485材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50寸法H(mm)3呼び寸法(mm)140硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
リードペンチ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無全長(mm)150質量(g)110
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3828材質ステンレスSUS420J2全長(mm)148質量(g)64寸法A(mm)148寸法D(mm)8.5寸法B(mm)34寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ バネ付
廣田工具製作所¥4,198税込¥4,6181丁15日以内出荷1丁ずつ職人が手作りしています!。超ロングセラー!。もちろん日本製。全長(mm)140質量(g)65アズワン品番64-1126-18
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ(ベントタイプ45°角)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3829材質ステンレスSUS420J2全長(mm)145質量(g)64寸法A(mm)145寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)31.4寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー リングオープナー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷リングを開く時に便利。線材等の切断にも。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3803材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)66寸法A(mm)126寸法D(mm)6.2寸法B(mm)36寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
メリー ギザ付リードペンチRD310
室本鉄工¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷先端部を幅広く強靭に加工しています。用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。付属品ソフトカバー仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番368-9221全長(mm)160質量(g)115
ロングステンレスリードペンチ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9426材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)4呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1
カッター付平ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは長く、テーパー形状になっています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。幅(mm)(ジョイント部)12.5、(口先先端)4.0厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)140質量(g)75口先長(mm)35切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm)中硬線1.6
リードペンチ 角度45度
S2-tools¥2,198税込¥2,4181丁4日以内出荷さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6440材質ステンレス全長(mm)130質量(g)40タイプ角度45度
リードペンチ ストレート
S2-tools¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6431材質ステンレス全長(mm)130質量(g)40タイプストレート、先端部キザミなし
Trinity極細リードペンチ 130mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっていますトラスコ品番785-2908全長(mm)128質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。トラスコ品番785-2851全長(mm)128質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)21柄幅(mm)52
ペンチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら