絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- FACOM(3)
- FAMILY TOOL(1)
- H&H(1)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- IRWIN(2)
- KEIBA(1)
- KNIPEX(クニペックス)(40)
- KTC(4)
- Lisle(ライル)(1)
- TRUSCO(3)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(23)
- トップ工業(1)
- ハゼット(4)
- フジ矢(4)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
エコロジープロダクト

ウルスマスクⅡ 専用キャップ
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個当日出荷ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!適合機種ネジザウルス GT/PZ-33材質エラストマー
カバーグリップ(8601/8602-250用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。 長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。用途8601/8602-250用。材質プラスチック製質量(g)40アズワン品番64-8391-31
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,500税込¥3,8501組(2個)当日出荷ストレートタイプ用途4610-A5用仕様4610-A5用スペアチップトラスコ品番497-4727質量(g)78先端チップ径(mm)3.5
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,500税込¥3,8501組(2個)当日出荷ストレートタイプ用途4410-J5用仕様4410-J5用スペアチップトラスコ品番497-4719質量(g)77先端チップ径(mm)3.5
パイプグリッププライヤー
エスコ¥2,890税込¥3,1791組(2組)翌日出荷EA531KP-7、EA531KP-17用替プラスチックジョー(2組入)。サイフォンネジ接続、プラスチックパイプフィッティング、丸型ユニオンナットの締め付けと緩めに最適です。ノズルやフィルターカートリッジのホースをやさしく緩めます。材質マルチコンポーネント素材寸法(mm)75×6質量(g)12
ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,298税込¥1,4281セット翌日出荷コブラ(8701-250、8701-300)・プライヤーレンチ(8603-250、8603-300)共用。ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)。
SPR-8W用替爪
H&H¥439税込¥4831個翌日出荷から8日以内出荷8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
プライヤーラック
Lisle(ライル)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13


























![[EA590HA]用 20° クローセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510105-180823-02.jpg)
















![[NoGo] ゲージ (9752-67DT用) KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828287-250307-02.jpg)






![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)