絞り込み
最大口開き(mm)
  • 85(1)
  • 110(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • シンワ測定(4)
  • スタックスツールス(4)
  • SK11(4)
  • H&H(3)
  • TRUSCO(3)
  • SHT(2)
  • Milescraft(2)
  • GREAT TOOL(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ベッセイ(1)
  • BeHAUS(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ウルフクラフト(1)
  • Clover(クロバー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
85(1)
110(1)
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    8,630税込9,493
    1個
    当日出荷
    支点が動く為、異質な物もつかめます。
    エスコ品番EA526CA-1材質(本体)アルミ鋳物質量(g)1500種類アングルクランプ/コーナークランプ能力【クランプ】70mmベース寸法(mm)207×150×52(H)
  • 強力型コーナークランプ エスコ

    強力型コーナークランプ

    エスコ
    35,900税込39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85ベース寸法(mm)220×220×63(H)
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌々日出荷
    亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
    材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
  • コーナークランプ(自動調整式) エスコ

    コーナークランプ(自動調整式)

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    クランプ部分回転可能
    仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°
  • 110mm コーナークランプ(強力型) エスコ

    110mm コーナークランプ(強力型)

    エスコ
    55,900税込61,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2A材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110ベース寸法(mm)260×260×87(H)

クランプ』には他にこんなカテゴリがあります

アングルクランプ/コーナークランプ