絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(10)
- 26(4)
- 38(4)
- 45(4)
- 50(14)
- 54(4)
- 57(9)
- 60(5)
- 63(6)
- 64(10)
- 73(8)
- 75(16)
- 100(19)
- 125(5)
- 140(4)
- 150(12)
- 152(7)
- 200(10)
- 250(4)
- 300(7)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(312)
- RS PRO(57)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(32)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- BAHCO(バーコ)(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る

0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
40mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA526AC-2全長(mm)120材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35
100mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷エスコ品番EA526AC-4全長(mm)235材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90
25mm C型クランプ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
強力クランプ (プラスチック製)
エスコ¥545~税込¥600~1個翌日出荷平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。材質【本体・クランプ部分】プラスチック
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個欠品中エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
L型クランプ
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1個翌日出荷保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,100~税込¥1,210~1個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
強力型ピンバイス
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)
[ロングリーチ]シャコ万力
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷深型タイプ。亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム。スイベルヘッド付。用途軽作業用仕様【荷重(kgf)】408材質スチール質量(g)680口の開き(mm)0~76口深(mm)114
109mm マグネットベース(バイス用)
エスコ¥6,260税込¥6,8861台翌日出荷マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます寸法(mm)Φ109×12.7(H)質量(g)400耐荷重(kg)2.3(90°時)
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
ハンドプレス本体
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320















![[EA525X-14用] 替 刃(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905232-180216-02.jpg)
![[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905223-180216-02.jpg)


![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)



![[EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905214-180216-02.jpg)









![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)










![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)