カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
- 0~76(2)
- 0~200(3)
- 0~800(2)
- 25(5)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(10)
- 54(3)
- 60(4)
- 63(3)
- 71(2)
- 75(7)
- 100(9)
- 110(3)
- 150(7)
- 200(7)
- 250(4)
- 300(7)
- 400(3)
- 600(4)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- TRUSCO(63)
- RS PRO(51)
- SK11(42)
- PONY(ポニー)(41)
- ベッセイ(31)
- スーパーツール(30)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- H&H(15)
- ムラテックKDS(14)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(13)
- IRWIN(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- BAHCO(バーコ)(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る

0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70全長(mm)330材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-4
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
40mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42全長(mm)120材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-2
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35全長(mm)208材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-2
強力クランプ (プラスチック製)
エスコ¥545~税込¥600~1個翌日出荷平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。材質【本体・クランプ部分】プラスチック
100mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90全長(mm)235材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-4
25mm C型クランプ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
L型クランプ
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1個翌日出荷保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,100~税込¥1,210~1個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
マルチクランプ(1/4”)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷水平器付き。用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)
[ロングリーチ]シャコ万力
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷深型タイプ。亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム。スイベルヘッド付。用途軽作業用仕様【荷重(kgf)】408材質スチール質量(g)680口の開き(mm)0~76口深(mm)114
100-400mm/175mm シャコ万力
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-16
0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥9,340税込¥10,2741個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-6
0-100mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)100材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-4
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-5
強力型コーナークランプ
エスコ¥35,900税込¥39,4901個翌日出荷種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)220×220×63(H)エスコ品番EA526CA-2
56mm 重作業用 クランプ
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)48アゴの深さ(mm)40全長(mm)115材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)16質量(g)900締付力(kg)3937スピンドル径5/8inchエスコ品番EA526VA-56
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)89材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)200質量(g)240寸法B(mm)125寸法C(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)57寸法F(mm)65寸法G(mm)62エスコ品番EA526WD-50
100mm C型クランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌々日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)12.4荷重(kg)680寸法H(mm)115寸法L(mm)172寸法L1(mm)164エスコ品番EA526WB-100
二重クランプ・強力 (ステンレス製)
エスコ¥4,850~税込¥5,335~1袋(10個)翌々日出荷10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
トグルクランプ (アースホルダー)
エスコ¥3,430税込¥3,7731丁翌日出荷スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
コーナークランプ
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌々日出荷亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
シャコ万力
エスコ¥3,600~税込¥3,960~1個翌日出荷フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
シャコ万力
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌々日出荷延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
シャコ万力
エスコ¥51,900税込¥57,0901個翌日出荷スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上質量(kg)6.75奥行(mm)口:159荷重(t)4.1クランプ範囲(mm)51~311材質(ブレード)鍛造焼入鋼スピンドル径(Φmm)22.2
シャコ万力
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
クランプ (マックスフレックス)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷スイベルヘッド付き。材質スチール全長(mm)710質量(kg)約2.45最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
L型クランプ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です。材質(本体)スチール締付け能力1224kgf口の開き(mm)0~250材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)125
L型クランプ
エスコ¥4,680税込¥5,1481本翌日出荷スイベルヘッド付き。全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
L型クランプ
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106

















![[ロングリーチ]シャコ万力 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729368-260727-04.jpg)


























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)