絞り込み
エコロジープロダクト

バイス用口金
SK11(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)当日出荷接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
アルミ製口金(パイプ用)
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
アルミ製口金(ゴム表面)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
口金
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)ABS樹脂![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)
125mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)
150mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-6材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)150![100mm [銅]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)
100mm [銅]バイス口金
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。エスコ品番EA525XG-4材質銅長さ(mm)100
固定用プレート
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ハイエース・キャラバン・etcのハブ分解作業時の固定用!! 固定用プレートを万力に固定して使用します。(別売万力自体の固定が必要です)外径(mm)163内径(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
アングルバイス UA75A用 口金セット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷トラスコ品番855-0536適合機種UA-75A質量(g)300品名口金・固定ねじセット2018年トラスコ掲載ページ4 1814
アングルバイス UA100A用 口金セット
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷トラスコ品番855-0533適合機種UA-100A質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ4 1814
U型バイス UA-100A用 シャフト
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
マルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0880適合機種TMBK-80質量(g)280
マルチコンビバイスTMB150用口金セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620品名口金・固定ねじセット
木工用クランプ KR-AS型
ベッセイ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
アルミ合金バイス用 口金セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合機種TAB-70幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21質量(g)89トラスコ品番414-9505












![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)


![150mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-220620-02.jpg)
![100mm [銅]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474545-220620-02.jpg)

























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)