絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- スーパーツール(8)
- ハゼット(6)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KOTO(2)
- 日平機器(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
特価
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
セパレータープーラーセット
KUKKO(クッコ)¥539,800税込¥593,7801組3日以内出荷スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケースセット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース質量(kg)49
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)