絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(614)
  • BAHCO(バーコ)(1,490)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,200)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,049)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,204)
  • KTC(1,014)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,013)
  • RS PRO(1,545)
  • SK11(1,374)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,265)
  • TRUSCO(1,540)
  • Wera(1,311)
  • エスコ(16,245)
  • ベッセル(954)
  • マキタ(2,557)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日本紐釦貿易(963)
  • 日東工器(1,804)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
609件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
  • ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • ベルトレンチ KUKKO(クッコ)

    ベルトレンチ

    KUKKO(クッコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
    質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・30・200-U・201-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • ナットブレーカー KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
    仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
  • スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・チャックセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。
    用途ピンなどの引き抜きに。トラスコ品番692-1492セット内容チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2材質工具鋼全長(mm)395質量(kg)ウェイト部:1入組点数3チャック(mm)範囲:1~13ストローク長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームプーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)

    アームプーラー用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    アームプーラー用 画像は代表画像です。
    ピッチ(mm)1.5
  • 600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用 KUKKO(クッコ)

    600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用

    KUKKO(クッコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    翌日出荷
    シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
    用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)

    バッテリーターミナルプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リーチ寸法(mm)40
  • ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)セット

    KUKKO(クッコ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
    寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
  • 55-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-2質量(kg)0.05
  • 54-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-3質量(kg)0.1
  • 54-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-2質量(kg)0.06
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1セット
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20-1・20-10用ロングアーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-1・20-10用ロングアーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    翌日出荷
    適合工具プーラー品番:20-1・20-10
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 140-S用先端ティップパーツ KUKKO(クッコ)

    140-S用先端ティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1組(5本)
    91日以内出荷
    マイクロプーラーセット用部品。
    適合品番140-S
  • (#71501111)71-L用リングC50-110 KUKKO(クッコ)

    (#71501111)71-L用リングC50-110

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.16リング寸法C50-110
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番691-9945材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1.5破断荷重(kN)15爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-1495材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1破断荷重(kN)10爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数2RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)130保証荷重(t)6.5破断荷重(kN)65爪の先端厚さ(mm)2アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)120保証荷重(t)5破断荷重(kN)50爪の先端厚さ(mm)2アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットブレーカーセット KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    当日出荷
    幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。
    用途錆などで固着したネジと取り外しに。トラスコ品番691-9982セット内容ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1材質工具鋼ケース寸法(mm)260×155×65ナット二面幅(mm)割れるナット:10~36強度区分対応可能なナット:8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマー・プーラーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    プーラー爪で固定したベアリングをスライドハンマーで引き抜き出来ます。円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用できます。状況に応じて2本アーム、3本アームどちらでも使用できます。ワイド爪とスリム爪が3本ずつ付属しています。ウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。スライドハンマーのハンドルは油に強く滑りにくいです。
    用途ベアリングやギア、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-3164セット内容スライドハンマー×1、円錐状コーン×1、2本アーム用ビーム×1、3本アーム用ビーム×1、ワイド爪(爪幅24mm)×3、スリム爪(爪幅16mm)×3材質工具鋼全長(mm)スライドハンマー部:500全幅(mm)230爪の届く長さ(mm)170入組点数10アーム長さ(mm)175爪の先端厚さ(mm)1適合ベアリング内径(Φmm)引抜:60~180RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:0~150
  • ねじアダプター メス×オス KUKKO(クッコ)

    ねじアダプター メス×オス

    KUKKO(クッコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
    用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじアダプター メス×メス KUKKO(クッコ)

    ねじアダプター メス×メス

    KUKKO(クッコ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
    用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。トラスコ品番692-3116適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応