絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(207)
  • スーパーツール(101)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ハゼット(33)
  • 日平機器(19)
  • Forza(14)
  • エナパック(13)
  • トップ工業(10)
  • TRUSCO(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • 日本バルカー(7)
  • HIT(ヒット)(7)
  • KOTO(5)
  • Pro-Auto(5)
  • シマツール(5)
  • JTC(4)
  • Matex(4)
  • RS PRO(4)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 0~60(2)
  • 0~90(1)
  • 0~120(2)
  • 0~130(1)
  • 0~150(2)
  • 0~160(1)
  • 0~200(1)
  • 0~250(2)
  • 0~350(1)
  • 1(1)
  • 10~130(1)
  • 10~160(1)
  • 10~200(1)
  • 10.4(1)
  • 16~160(2)
  • 16~200(2)
  • 105~375(2)
  • 110(1)
  • 250(2)
  • 350(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・44・45・205~209センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)

    センターボルト2サイドティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
    直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
  • アームプーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)

    アームプーラー用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    アームプーラー用 画像は代表画像です。
    ピッチ(mm)1.5
  • 22-0・22-1用アダプター KUKKO(クッコ)

    22-0・22-1用アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
  • バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)

    バッテリーターミナルプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リーチ寸法(mm)40
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
    寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
  • 41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-5・42-5用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • 30・201・202・203センターボルト KUKKO(クッコ)

    30・201・202・203センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)135質量(kg)0.19六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・30・200-U・201-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM6-M10

    KUKKO(クッコ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 140-S用先端ティップパーツ KUKKO(クッコ)

    140-S用先端ティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    4,898税込5,388
    1組(5本)
    91日以内出荷
    マイクロプーラーセット用部品。
    適合品番140-S
  • (#71356211)71-L用リングC35-62 KUKKO(クッコ)

    (#71356211)71-L用リングC35-62

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法C35-62質量(kg)0.04
  • (#071/350)71-L用アルミスリーブC KUKKO(クッコ)

    (#071/350)71-L用アルミスリーブC

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のアルミスリーブCです。
    質量(kg)0.65
  • (#071/250)71-L用アルミスリーブB KUKKO(クッコ)

    (#071/250)71-L用アルミスリーブB

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のアルミスリーブBです。
    質量(kg)0.33
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    91日以内出荷
    スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
  • ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
  • シールプーラーセット KUKKO(クッコ)

    シールプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    69,980税込76,978
    1個
    91日以内出荷
    ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
    全長(mm)スライドハンマー::430質量(kg)2.9
  • 2アーム&3アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2アーム&3アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 延長用アームが付属します。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 外抜き、内抜き両用に使えます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 産業用機械や商用車の重整備に最適です。
    爪形状標準爪アーム長さ(mm)150-600能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300耐荷重(t)7六角(mm)24
  • 油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    469,800税込516,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
    質量(kg)27.12シャフト径(Φmm)25-155耐荷重(t)10ベアリング内径(Φmm)30-180リーチ寸法(mm)280-780
  • アダプター KUKKO(クッコ)

    アダプター

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
  • ダイヤルゲージ KUKKO(クッコ)

    ダイヤルゲージ

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧ハンドポンプ用部品。
    質量(kg)1.61
  • 油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプセット

    KUKKO(クッコ)
    459,800税込505,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ハンドポンプ KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
    ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ホイールプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧ホイールプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    1,698,000税込1,867,800
    1セット
    3日以内出荷
    プーラーセット
  • 油圧プッシュ・プルデバイスセット KUKKO(クッコ)

    油圧プッシュ・プルデバイスセット

    KUKKO(クッコ)
    2,098,000税込2,307,800
    1セット
    3日以内出荷
    様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
  • 油圧プーラー・エキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    油圧プーラー・エキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    4,598,000税込5,057,800
    1セット
    3日以内出荷
    様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
  • 油圧プーラー・エキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    油圧プーラー・エキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    2,998,000税込3,297,800
    1セット
    3日以内出荷
    様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
    質量(kg)85能力(mm)外掛け:500リーチ寸法(mm)300
  • ショックレスインサート KUKKO(クッコ)

    ショックレスインサート

    KUKKO(クッコ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    無反動ハンマー用ショックレスインサートです。
  • 70-02/486-1用センターボルト KUKKO(クッコ)

    70-02/486-1用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)240質量(kg)0.32ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM14
  • 70-01用センターボルト KUKKO(クッコ)

    70-01用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)120質量(kg)0.12ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)13ねじサイズM10
...
プーラー(引き抜き専用工具)