絞り込み
適合電線(mm2)
  • 6
  • 0.2(1)
  • 0.2~14(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.8(3)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 4(4)
  • 8(3)
  • 14(13)
  • 22(14)
  • 38(14)
  • 60(15)
  • 100(12)
  • 150(11)
  • 200(12)
  • 250(10)
  • 325(11)
使用範囲(Φmm)
  • 4~28(1)
  • 6~13(1)
使用範囲(AWG)
  • 10(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 164(1)
ブランド
  • WEICON(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
4(4)
14(13)
22(14)
38(14)
60(15)
100(12)
150(11)
200(12)
250(10)
325(11)
適合電線(mm2)をもっと見る
ミニソーラーケーブルストリッパー WEICONミニソーラーケーブルストリッパーWEICON
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 MultiWEICON
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
フラット・ラウンドケーブルストリッパー WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパーWEICON
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー