IV線用ストリッパー
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。
レバーを閉じてコンパクトに収納できます。
- 用途
- 刃先には手を触れないでください。怪我の恐れがあります。
可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。
適合電線以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。
- 仕様
- 剥ぎ取り長さ:5~12
- 質量(g)
- 110
- 切断能力(Φmm)
- 心線:2mm以下
- 内容量
- 1個
注意
※電線外径及び材質は製造メーカーにより微妙に異なるため、被覆を剥ぎ取れないことがあります。剥ぎ取れない場合は従来どおり電工ナイフ等を使用して被覆を剥ぎ取ってください。商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ








![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
