絞り込み
切断能力(Φmm)
- 45
- 3(7)
- 16(8)
- 20(8)
- 22(10)
- 25(10)
- 28(24)
- 30(7)
- 32(28)
- 34(9)
- 35(10)
- 37(6)
- 38(16)
- 42(33)
- 48(12)
- 50(23)
- 60(10)
- 63(15)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。

塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥4,498税込¥4,9481個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
トラップカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,098税込¥8,9081個8日以内出荷スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付使用範囲(Φmm)6~45仕様トラップ管・銅管装着丸刃/K601トラスコ品番351-7250