絞り込み
切断能力(Φmm)
- 100(1)
ブランド
- KEIBA
- モノタロウ(1)
- 未来工業(4)
- エスコ(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JOB Master(2)
- SK11(2)
- KUROKIN(黒金)(2)
- アックスブレーン(1)
- ELPA(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 室本鉄工(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- マサル工業(1)
特価
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
100(1)

ハンディープロテクターモールカッター
KEIBA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。全長(mm)317適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51