絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 22
  • 3(5)
  • 3~22(3)
  • 3~32(3)
  • 16(7)
  • 20(3)
  • 23(2)
  • 25(4)
  • 28(21)
  • 30(3)
  • 32(23)
  • 34(3)
  • 35(4)
  • 38(3)
  • 42(11)
  • 45(4)
  • 50(17)
  • 60(4)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
  • DeniMan(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3(5)
16(7)
22
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ミニチューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
  • ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT仕様ラチェット式、ハンドル型全長(mm)188質量(g)270切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
  • ミニカッタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ミニカッタ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
    適合替刃R70017
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
    トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
    用途パイプ切断に。全長(mm)66質量(g)119刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~22

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター